Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tankwagenleiter mit Sprossen Typ 1 mit 4 Lenkrollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tankwagenleiter mit vier Lenkrollen
Tankwagenleiter mit vier Lenkrollen
Fahrwerk mit 4 Lenkrollen
Tankwagenleiter m. vier Lenkrollen Anwendung
Artikel-Nr.:
     C1224-301303
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405941632
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Lenkrolle für Fahrgerüst
  • 2-teilige Tankwagenleiter aus Aluminium mit Plattform und Schutzkorb (Pflichtelement, muss separat bestellt werden)
  • Schutzkorb in drei Varianten als Pflichtausstattung separat bestellbar
  • Stabile Rechteckrohr-Holme
  • Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
  • Optional Umsetzung mit Stufen möglich
  • 4-fach gebördelte Sprossen- / Holmverbindung
  • Führung und Verbindungsteile in Edelstahl
  • Einfache Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse dank Seilwinde und Arretierung
  • Plattform mit Gitterrostbelag R13
  • Beidseitiges Geländer mit Fuß- und Knieleiste
  • Plattformstirnseite mit 2-teiliger Sicherungstüre und Schutzkorb (frei wählbar, muss separat bestellt werden)
  • Fahrwerke teilweise in RAL 1021 pulverbeschichtet und in drei Ausführungen erhältlich
  • Sprossenabstand: 280 mm
  • Lieferzeit 15 Tage
  • Hinweis: Die Tankwagenleiter dient ausschließlich als Zugang für Bedienungs- bzw. Kontrollarbeiten bei Be- und Entladearbeiten
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7.896,02*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.228,88*
€ 9.792,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.072,80*
€ 9.606,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7.992,07*
€ 9.510,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.926,68*
€ 9.432,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.896,02*
€ 9.396,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,51*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 50,10*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,80*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 429,42*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 417,49*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 765,92*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 80,72*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 1.291,67*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 786,55*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 277,78*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 694,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.