Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tankwagenleiter mit Sprossen Typ 2 mit 2 Lenkrollen und 2 Laufrollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tankwagenleiter mit zwei Lenk- & zwei Laufrollen
Tankwagenleiter mit zwei Lenk- & zwei Laufrollen
Fahrwerk mit 2 Lenkrollen, 2 Laufrollen
Tankwagenleiter m. vier Lenkrollen Anwendung
Artikel-Nr.:
     C1224-301304
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405941649
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Arbeitspodest Rollensatz
  • 2-teilige Tankwagenleiter aus Aluminium mit Plattform und Schutzkorb (Pflichtelement, muss separat bestellt werden)
  • Schutzkorb in drei Varianten als Pflichtausstattung separat bestellbar
  • Stabile Rechteckrohr-Holme
  • Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
  • Optional Umsetzung mit Stufen möglich
  • 4-fach gebördelte Sprossen- / Holmverbindung
  • Führung und Verbindungsteile in Edelstahl
  • Einfache Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse dank Seilwinde und Arretierung
  • Plattform mit Gitterrostbelag R13
  • Beidseitiges Geländer mit Fuß- und Knieleiste
  • Plattformstirnseite mit 2-teiliger Sicherungstüre und Schutzkorb (frei wählbar, muss separat bestellt werden)
  • Fahrwerke teilweise in RAL 1021 pulverbeschichtet und in drei Ausführungen erhältlich
  • Sprossenabstand: 280 mm
  • Lieferzeit 15 Tage
  • Hinweis: Die Tankwagenleiter dient ausschließlich als Zugang für Bedienungs- bzw. Kontrollarbeiten bei Be- und Entladearbeiten
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.607,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.960,30*
€ 2.332,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.885,51*
€ 2.243,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.761,48*
€ 2.096,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.687,75*
€ 2.008,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.633,31*
€ 1.943,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.607,44*
€ 1.912,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,51*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 51,61*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,83*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 960,81*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 433,96*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 425,19*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 766,53*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 81,05*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 154,88*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 784,34*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 482,44*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 694,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.