Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tankwagenleiter mit Stufen Typ 10 mit 2 Lenkrollen und 2 Laufrollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tankwagenleiter Stufen
Tankwagenleiter Stufen
Tankwagenleiter mit Stufen
Artikel-Nr.:
     C1224-301321
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405951488
Suchbegriffe:
Tankwagenleiter
  • 2-teilige Stufen-Tankwagenleiter aus Aluminium mit Plattform
  • Schutzkorb in drei Varianten als Pflichtausstattung separat bestellbar
  • Stabile Rechteckrohr-Holme
  • 80 mm tiefe, geriffelte Stufen R9
  • 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
  • Führung und Verbindungsteile in Edelstahl
  • Einfache Höhenverstellung von Stufe zu Stufe dank Seilwinde und Arretierung
  • Plattform mit Gitterrostbelag R13
  • Beidseitiges Geländer mit Fuß- und Knieleiste
  • Plattformstirnseite mit 2-teiliger Sicherungstüre
  • Fahrwerke teilweise in RAL 1021 pulverbeschichtet
  • Stufenabstand: 280 mm
  • Maximale Belastung: 150 kg
  • Lieferzeit 15 Tage
Weitere Suchbegriffe: Tankwagenleitern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16.867,00*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17.296,01*
€ 20.582,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17.208,38*
€ 20.477,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16.918,82*
€ 20.133,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16.867,00*
€ 20.071,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,51*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 51,61*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,83*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 960,81*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 433,96*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 425,19*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 766,53*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 81,05*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 154,88*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 784,34*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 482,44*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 575,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.