Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzügige Steigleiter mit Rückenschutz Aluminium eloxiert 5,96m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzügige Steigleiter mit Rückenschutz (Bau) Aluminium eloxiert, 5,96m
Einzügige Steigleiter mit Rückenschutz (Bau) Aluminium eloxiert, 5,96m
Steigleiter an baulicher Anlage
Steigleiter an baulicher Anlage
Steigleiter an baulicher Anlage von unten
Steigleiter an baulicher Anlage
Artikel-Nr.:
     C1224-500100
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405934238
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fluchtleiter
Notabstiegsleiter
Notleiter
Steigleiter
  • Einzüge Steigleitern nach DIN 18799-1/-3, DIN 14094-1 und DIN EN ISO 14122-4: Abhängig von Auswahl der Norm und der bauseitigen Situation am Ausstieg sind Zusatzkomponenten wie Ausstiegstritt, Geländer und Sicherungstüre erforderlich. Diese sind im Komplettsatz nicht enthalten und müssen separat bestellt werden.
  • Unabhängig von der Steighöhe gilt:
  • Als Absturzsicherung kann entweder Rückenschutz oder Steigschutz verwendet werden (Kombination nicht erlaubt, da die Rettung von Personen durch den Rückenschutz behindert wird)
  • Arbeitsmedizinische Untersuchung zur Höhentauglichkeit (z.B. G 41), die Notwendigkeit hängt von der Gefährdungsbeurteilung (u.a. Gesamtsteighöhe, Art der Absturzsicherung) der jeweiligen Steigleiteranlagen ab
  • Ein Nachweis für die Tragfähigkeit des Untergrunds muss für jedes Bauvorhaben durch einen verantwortlichen Sachverständigen für Standsicherheit erbracht werden
  • Die senkrechte Überschneidung von aufeinander folgenden Leiterzügen muss mindestens 1.680 mm betragen
  • An ungesicherten Ausstiegsstellen sind beidseitig zur Steigleiter angebrachte oder in die Ausstiegsebene geführte Geländer erforderlich
  • Spalt beim Austritt darf nicht größer als 75 mm sein
  • Antrittsmaß: Abstand Einstiegsebene bis zur ersten Sprosse 100 – 400 mm
  • Beim Ausstieg nach vorne muss die oberste Sprosse auf der Höhe der Ausstiegsebene liegen
  • Bei Steigleitern mit Steigschutz muss bei Durchstiegen der Freifläche vor der Leiter mindestens 800 x 800 mm betragen. Bei Neuanlagen im Bestand sollten diese Maße ebenfalls eingehalten werden.
  • Bei Neuanlagen im Bestand sollten diese Maße ebenfalls eingehalten werden
  • Die Spaltmaße zwischen Steigleiteranlage und Geländer dürfen maximal 180 mm betragen
  • Die Verbindung zum Steigschutz muss von einem gesicherten Standplatz aus herzustellen und zu lösen sein
  • Für ein sicheres Umgreifen der Seitenholme muss der Freiraum zu angrenzenden Teilen um die Seitenholme herum mindestens 75 mm betragen (mit Ausnahme von Bauteilen die zur Steigleiteranlage gehören)
Weitere Suchbegriffe: steigleiter 6m, fluchtleiter, fluchtleiter 6m, Steigleiter mit Rückenschutz, Steigleitern, Steigleitern mit Rückenschutz, Einzügige Steigleiter, Einzügige Steigleiter mit Rückenschutz, Ortsfeste Leiter, Ortsfeste Leiter mit Rückenschutz, Ortsfeste Leiter nach DIN 14094-1, Ortsfeste Leiter nach DIN 18799-1, Ortsfeste Leiter nach DIN DIN EN ISO 14122-4, Ortsfeste Leitern, Ortsfeste Leitern mit Rückenschutz, Ortsfeste Steigleiter an bauliche Anlagen, Ortsfeste Steigleiter an bauliche Anlagen mit Rück, Ortsfeste Steigleiter an maschinelle Anlagen, Ortsfeste Steigleiter an maschinelle Anlagen mit R, Steigleiter nach DIN 14094-1, Steigleiter nach DIN 18799-1, Steigleiter nach DIN DIN EN ISO 14122-4, Feuerleiter, Feuerleiter mit Rückenschutz, Feuerleiter nach DIN 14094-1, Feuerleitern, Feuerleitern mit Rückenschutz, Fluchtleiter mit Rückenschutz, Fluchtleiter nach DIN 14094-1, Fluchtleitern, Fluchtleitern mit Rückenschutz, Notabstiegsleiter mit Rückenschutz, Notleiter mit Rückenschutz, Notleiter nach DIN 14094-1, Notleitern, Notleitern mit Rückenschutz
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 674,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 759,57*
€ 903,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 750,99*
€ 893,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 737,79*
€ 877,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 715,58*
€ 851,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 674,80*
€ 803,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 798,57*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 1.194,15*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 1.219,52*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 1.251,65*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 68,90*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 33,74*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 118,84*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 64,64*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 69,72*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 80,83*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 86,65*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 93,97*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 20,98*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 429,99*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 258,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.