Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS MB16ACV Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS MB16ACV Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
ASUS MB16ACV Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
ASUS MB16ACV Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
ASUS MB16ACV Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
ASUS MB16ACV Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
ASUS MB16ACV Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
ASUS MB16ACV Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
ASUS MB16ACV Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1241-90LM0381-B01370
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90LM0381-B01370
EAN/GTIN:
     4718017949040
Suchbegriffe:
Asus Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Schlankes Design für unterwegs
Der ASUS ZenScreen™ MB16ACV eignet sich perfekt für alle, die viel unterwegs sind. Dieser schlanke, tragbare Bildschirm wiegt nur 0,83 kg und verfügt über ein 10,5 mm schlankes Profil. Damit passt er problemlos in jede Reisetasche und ist jederzeit einsatzbereit.

Funktioniert mit nur einem einzigen Kabel
ZenScreen MB16ACV verwendet einen innovativen USB-C-Hybrid-Signalanschluss, der sowohl Strom- als auch Videosignale überträgt. Das reversible USB-C-Design ermöglicht eine schnelle Verbindung mit kompatiblen Geräten. Zusätzlich ist ein Treiber 1 vorhanden, der die Unterstützung von USB-Typ-A-Anschlüssen ermöglicht.

Arbeiten mit Komfort
Ein ausklappbarer Kickstand stellt den Monitor auf jeder ebenen Fläche auf und ermöglicht eine einfache Verstellung der Neigung, um komfortable Blickwinkel und Arbeitspositionen zu gewährleisten.

Mit einer ¼-Zoll-Gewindebohrung an der Rückseite des Monitors können Sie den ZenScreen MB16ACV problemlos an einem herkömmlichen Standfuß 2 oder einer Tischhalterung befestigen.

Effizientes Arbeiten im Portrait- oder Landschaftsmodus
Mit der ASUS-DisplayWidget-Software3 erkennt der ZenScreen MB16ACV automatisch die Bildschirm-Ausrichtung und wechselt zwischen Hoch- und Querformat, während er mit Ihrem Notebook verbunden ist. Der Landschaftsmodus eignet sich perfekt für Präsentationen und Tabellen, der Portrait-Modus dagegen ist besonders nützlich zum Anzeigen von Dokumenten, Büchern oder Webseiten.

Integrierte antibakterielle Behandlung für Ihre Sicherheit
In den Rahmen und die Rückseite des ZenScreen MB16ACV ist eine proprietäre, antibakterielle Ionen-Silber-Behandlung integriert, die einen dauerhaften Schutz bietet. Sie hemmt das Wachstum und die Anhaftung von bis zu 99,9 % aller Bakterien 5 und hält so wichtige Bereiche des Monitors sauber und hygienisch. Diese Behandlung reduziert potentiell die Ausbreitung von gefährlichen Bakterien – damit Sie sich beim Arbeiten unterwegs sicher fühlen können.

Wie ionisches Silber wirkt
Positiv geladene Silberionen (Ag+) binden sich an die Zellwände von negativ geladenen Mikroben und Bakterien, stören ihre inneren Funktionen und töten sie ab.

Erweitern Sie Ihren Arbeitsplatz
Das FHD (1920 x 1080) IPS-Panel liefert eine beeindruckende Bildqualität und Betrachtungswinkel von 178°, damit Farben und Kontraste auch beim Betrachten von der Seite brillant wiedergegeben werden.

ASUS Blue-Light-Filter
Die exklusive ASUS Low-Blue-Light-Technologie schützt vor potenziell schädlichem blauen Lichtanteil. Er verfügt über vier verschiedene Filtereinstellungen, auf die per Hotkey zugegriffen werden kann.
Weitere Informationen:
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
399648
Verpackungsbreite:
433 mm
Verpackungstiefe:
82 mm
Verpackungshöhe:
283 mm
Paketgewicht:
2700 g
Warentarifnummer (HS):
85285210
HDCP:
Ja
Gerätebreite (inkl. Fuß):
357.9 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
10.5 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
224.8 mm
Gewicht (mit Ständer):
830 g
Energieeffizienzklasse (SDR):
F
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
13 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
15 W
Stromverbrauch (aus):
0.3 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala:
A bis G
Produktfarbe:
Schwarz
Bildschirmdiagonale:
15.6 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LED
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
800:1
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 136,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,93*
€ 201,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,19*
€ 184,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,93*
€ 177,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,18*
€ 173,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,02*
€ 161,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.