Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ZenScreen MB16ACE LED display 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS ZenScreen MB16ACE LED display 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD Grau
ASUS ZenScreen MB16ACE LED display 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD Grau
ASUS ZenScreen MB16ACE LED display 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD Grau
ASUS ZenScreen MB16ACE LED display 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD Grau
ASUS ZenScreen MB16ACE LED display 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD Grau
ASUS ZenScreen MB16ACE LED display 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD Grau
ASUS ZenScreen MB16ACE LED display 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD Grau
Artikel-Nr.:
     C1241-90LM0381-B04170
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90LM0381-B04170
EAN/GTIN:
     4718017500357
Suchbegriffe:
Asus Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Erweitern Sie Ihr Blickfeld. Erleben Sie die Freiheit.

Der ASUS ZenScreen MB16ACE ist dafür ausgelegt, Ihre Produktivität zu unterstützen – egal wo Sie sich befinden. Er ist ein portabler Monitor mit einer Hybrid-Signal-Lösung. Das bedeutet, dass er nur ein einziges USB-Kabel benötigt, um mit praktisch jedem Notebook uneingeschränkt kompatibel zu sein. Mit einem extra-schlanken Profil von 8mm und einem Gewicht von nur 0,71kg ist der ZenScreen MB16ACE zudem einer der leichtesten tragbaren 15,6 Zoll Bildschirme.

Hybrid-Signal-Lösung: Unterstützung für USB Typ-A und USB Typ-C

Der ZenScreen MB16ACE benötigt nur eine einzige USB-Verbindung für die Übertragung von Strom und Videosignalen vom Host-Gerät. Er bietet maximale Kompatibilität durch eine innovative Hybrid-Signal-Lösung mit nativer Unterstützung für USB-Typ-C-Verbindungen (USB-C) und die Nutzung eines installierten Treiber für USB-Typ-A-Anschlüsse. Das reversible USB-Design kann beidseitig verwendet werden und ermöglicht eine schnelle, frustfreie Verbindung mit jedem Gerät.

Schlankes und portables Design

Der ZenScreen MB16ACE eignet sich ideal als Zweitmonitor für Präsentationen mit mehreren Monitoren. Mit seiner Vielseitigkeit können Sie auch unterwegs noch effizienter arbeiten. Mit gerade einmal 0,71kg ist der Monitor ein echtes Leichtgewicht, das mit seinem ultraschlanken Profil von 8mm problemlos in jede Reisetasche passt.

Automatische Bildschirmausrichtung

Mit der DisplayWidget-Software erkennt der ZenScreen MB16ACE die Bildschirm-Ausrichtung automatisch und wechselt zwischen Hoch- und Querformat. Der Landschaftsmodus eignet sich perfekt für Präsentationen und Excel-Tabellen, der Portrait-Modus dagegen ist besonders nützlich zum Anzeigen von Quellcode, Dokumenten, Büchern oder mobilen Webseiten.

Extrem weiter Betrachtungswinkel

Der ZenScreen MB16ACE verfügt über ein Full-HD-Panel mit einer beeindruckenden Auflösung von 1920x1080 und herausragender Farbwiedergabe. Hier kommt die IPS-Technologie zum Einsatz, um Ihnen mehr Flexibilität beim Erweitern des Bildschirms zu geben – damit Sie die hervorragenden Farb- und Kontrastwerte auch aus extremen Blickwinkeln betrachten können.

Faltbare Smart-Hülle

Das neue, faltbare Smart-Case ist jetzt noch leichter und schützt den ZenScreen MB16ACE vor Staub und Kratzern. Die Hülle kann zu einem Standfuß gefaltet werden, um den Monitor entweder im Portrait- oder im Landschaftsmodus aufzustellen. Der ZenScreen MB16ACE verfügt zusätzlich in der rechten unteren Ecke über eine spezielle Öffnung, in der Sie einen Stift einsetzen können, um den Bildschirm aufzustellen und zu fixieren – praktisch, wenn Sie die Smart-Hülle nicht benutzen.

Keine Ermüdungserscheinungen dank ASUS Eye-Care-Technologie

ASUS-Blue-Light-Filter

Die exklusive ASUS Low-Blue-Light-Technologie schützt vor schädlichem blauen Lichtanteil. Sie verfügt über vier verschiedene Filtereinstellungen, auf die per Hotkey zugegriffen werden kann.

ASUS Flicker-Free-Technologie

Müde und angestrengte Augen gehören der Vergangenheit an. Der ZenScreen MB16ACE unterstützt die vom TÜV Rheinland zertifizierte ASUS Flicker-Free-Technologie, welche Bildschirmflimmern reduziert und somit ein besonders komfortables Seherlebnis bietet. Dadurch werden Ermüdungserscheinungen und andere schädliche Effekte verhindert, die besonders durch stundenlanges Betrachten von Videos auf dem Bildschirm entstehen können.
Weitere Informationen:
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Low-Blue-Light-Technologie:
Ja
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
429839
Verpackungsbreite:
434 mm
Verpackungstiefe:
76 mm
Verpackungshöhe:
290 mm
Paketgewicht:
1650 g
Mitgelieferte Kabel:
USB Typ-C
Schnellstartübersicht:
Ja
Warentarifnummer (HS):
85285210
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus:
Ja
HDCP:
Ja
Gerätebreite (inkl. Fuß):
359.7 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
8 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
226.4 mm
Gewicht (mit Ständer):
800 g
Energieeffizienzklasse (SDR):
F
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
13 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
13 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Stromverbrauch (aus):
0.3 W
Energieeffizienzskala:
A bis G
Produktfarbe:
Grau
Ein-/Ausschalter:
Ja
Bildschirmdiagonale:
15.6 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LED
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
800:1
Maximale Bildwiederholrate:
70 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
262000 Farben
Helligkeit (typisch):
250 cd/m²
Reaktionszeit:
5 ms
Display-Oberfläche:
Matt
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixel Abstand:
0.179 x 0.179 mm
Sichtbare Größe (horizontal):
344.16 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
193.59 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 158,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,14*
€ 225,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,57*
€ 211,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,47*
€ 205,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,42*
€ 201,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,21*
€ 188,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts
FPMA-C100
ab € 52,34*
Zubehör
Neomounts
FPMA-D550BLACK
ab € 27,63*
Zubehör
Neomounts
FPMA-D550DBLACK
ab € 37,68*
Zubehör
Neomounts
FPMA-D550D3BLACK
ab € 62,86*
Zubehör
Neomounts
FPMA-D550DDBLACK
ab € 40,13*
Zubehör
Neomounts
FPMA-W25BLACK
ab € 9,61*
Zubehör
Neomounts
FPMA-W830BLACK
ab € 27,22*
Zubehör
Neomounts
FPMA-D750DBLACK
ab € 147,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.