Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ROG Strix XG27UQR LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1241-90LM05A0-B02370
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90LM05A0-B02370
EAN/GTIN:
     4711081139157
Suchbegriffe:
144 Hz Monitor
144Hz Monitor
Asus Monitore
Gaming Monitor
ROG Strix XG27UQR ROG Strix XG27UQR DSC Gaming-Monitor – 68,58 cm (27 Zoll), 4K (3840 x 2160), 144 Hz, DSC, DisplayHDR

Der weltweit erste 27-Zoll-DSC-Gaming-Monitor
Der ROG Strix XG27UQ ist der weltweit erste 27-Zoll-DSC-Gaming-Monitor mit Display-Screen-Compression-Technologie (DSC), der flüssige 4K-Grafik mit bis zu 144 Hz liefert. Er ist G-SYNC-kompatibel und DisplayHDR 400 zertifiziert, mit außergewöhnlichem Kontrast und professioneller 90% DCI-P3-Farbraumabdeckung.

Brillante Farben. Atemberaubende Geschwindigkeit.
Der ROG Strix XG27UQR ist der weltweit erste 27-Zoll-DSC-Gaming-Monitor mit Display-Stream-Compression-Technologie (DSC), der flüssige 4K-Grafik mit bis zu 144Hz liefert. Er ist G-SYNC-kompatibel und DisplayHDR™ 400 zertifiziert, mit außergewöhnlichem Kontrast und professioneller 90% DCI-P3-Farbraumabdeckung.

Überragende Bildqualität mit DSC-Technologie
Die Display-Stream-Compression-Technologie* (DSC) des ROG Strix XG27UQR ermöglicht die Darstellung von 4K-Grafik und eine Bildwiederholrate von 144 Hz über einen einzigen DisplayPort-1.4-Anschluss, indem jedes einzelne Bild ohne visuellen Verlust der Bildqualität in Echtzeit komprimiert und dekomprimiert wird.

Schnelle Bildwiederholfrequenz von 144 Hz und 1 ms Reaktionszeit (MPRT)
Der ROG Strix XG27UQR verfügt über eine extrem hohe Bildwiederholfrequenz von 144 Hz und 1 ms Reaktionszeit (MPRT), damit auch schnelle, actionreiche Spiele in der höchsten Detailstufe butterweich und vollkommen verzögerungsfrei dargestellt werden können.

NVIDIA G-SYNC Compatible Ready
Mit Adaptive Sync (G-SYNC Compatible Ready) liefert der ROG Strix XG27UQR ein nahtloses Gaming-Erlebnis ohne Tearing. Bei Grafikkarten der NVIDIA-GeForce-GTX-10-Serie und der NVIDIA-GeForce-RTX-20-Serie ist die VRR-Funktion standardmäßig aktiviert.

High Dynamic Range (HDR) mit DCI-P3 90% und DisplayHDR 400
Der ROG Strix XG27UQR unterstützt die HDR-Technologie in einem breiten Spektrum von Leuchtdichten (bis zu 400 cd/m²), um einen größeren Farbbereich und einen höheren Kontrast als herkömmliche Monitore zu liefern. Das extrem helle Weiß und das tiefste Schwarz ermöglichen eine nie dagewesene Brillanz bei der Darstellung von Details. Zusätzlich bietet der ROG Strix XG27UQR einen 90% DCI-P3-Farbraum und eine Kontrastleistung, die die DisplayHDR™-400-Zertifizierung erfüllt. Um eine hohe Farbgenauigkeit zu gewährleisten, wird jeder ROG Strix XG27UQR ab Werk vorkalibriert.

Verschiedene HDR-Modi
Du kannst jetzt aus mehreren HDR-Modi wählen, um die HDR-Leistung des Monitors basierend auf dem aktuellen Szenario anzupassen.

Shadow-Boost-Technologie
Die Shadow-Boost-Technologie macht dunkle Bereiche der Spielwelt besser erkennbar, ohne helle Areale überzubelichten. Dies führt nicht nur zu mehr Übersicht, sondern erleichtert auch das Aufspüren von versteckten Gegnern in dunklen Ecken der Karte.

ASUS-Exclusive Extreme Low Motion Blur Technologie
Der Monitor verfügt über die neueste ASUS-Extreme-Low-Motion-Blur-Technologie, die 1 ms MPRT erreicht und damit nicht nur Schlierenbildung und Bewegungsunschärfe eliminiert, sondern auch bewegte Objekte schärfer aussehen lässt, um ein flüssigeres Gameplay zu ermöglichen.

Flicker-Free-Technologie
Reduziert Flimmern auf dem Bildschirm, um dir ein komfortableres Gaming-Erlebnis zu ermöglichen. Auf diese Weise wird eine Überanstrengung der Augen bei extra langen Gaming-Marathons minimiert.

ASUS-Aura-Sync-Beleuchtung
Mit der exklusiven ASUS-Aura-Sync-Beleuchtungstechnologie bietet der ROG Strix XG27UQR eine stimmungsvolle Umgebungsbeleuchtung, die mit anderen Aura-fähigen Komponenten und Peripheriegeräten synchronisiert werden kann.
Weitere Informationen:
NVIDIA G-SYNC:
Ja
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Low-Blue-Light-Technologie:
Ja
Spiel-Modus:
Ja
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
522142
Verpackungsbreite:
602 mm
Verpackungstiefe:
725 mm
Verpackungshöhe:
260 mm
Paketgewicht:
12000 g
Ständer enthalten:
Ja
Stromadapter enthalten:
Ja
Schnellstartübersicht:
Ja
VESA-Halterung:
Ja
Kabelsperre-Slot:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Höheneinstellung:
100 mm
Schwenkbar:
Ja
Schwenkwinkelbereich:
25 - 25 °
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
20 - -5 °
Warentarifnummer (HS):
85285210
Integrierter USB-Hub:
Ja
HDMI:
Ja
Kopfhörerausgang:
Ja
USB-Hub-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Upstream-Porttyp:
USB Typ-B
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B:
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A:
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
HDMI-Version:
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
2
Kopfhörerausgänge:
1
Kopfhörer-Anschluss:
3,5 mm
HDCP:
Ja
Gerätebreite (inkl. Fuß):
633.64 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
254.5 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
522.36 mm
Gewicht (mit Ständer):
8000 g
Breite (ohne Standfuß):
633.64 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
94.33 mm
Höhe (ohne Standfuß):
381.11 mm
Gewicht (ohne Ständer):
4400 g
Energieeffizienzklasse (SDR):
G
Energieeffizienzklasse (HDR):
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
32 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden:
50 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
90 W
Stromverbrauch (aus):
0.5 W
Stromverbrauch (PowerSave):
0.5 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala:
A bis G
Marktpositionierung:
Gaming
Produktfarbe:
Schwarz
Vorderer Rahmen:
Schwarz
Fußfarbe:
Schwarz
Ursprungsland:
China
Zertifizierung:
TÜV Flicker-free, TÜV Low Blue Light, VESA DisplayHDR 400, G-SYNC Compatible
Bildschirmdiagonale:
27 "
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
HD-Typ:
4K Ultra HD
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1000:1
Maximale Bildwiederholrate:
144 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung:
LED
Helligkeit (peak):
400 cd/m²
Helligkeit (typisch):
350 cd/m²
Reaktionszeit:
1 ms
Display-Oberfläche:
Matt
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixel Abstand:
0.155 x 0.155 mm
Sichtbare Größe (horizontal):
596.16 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
335.34 mm
Digital horizontale Frequenz:
30 - 135 kHz
Digital vertikale Frequenz:
48 - 144 Hz
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
DisplayHDR 400, High Dynamic Range 10 (HDR10)
Farbskala:
90 %
Farbraumstandard:
DCI-P3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 714,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 796,83*
€ 948,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 792,46*
€ 943,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 779,88*
€ 928,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 760,28*
€ 904,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 714,75*
€ 850,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,91*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 86,06*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 79,94*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.