Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS MB14AC Computerbildschirm 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Full HD Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS MB14AC Computerbildschirm 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Full HD Grau
ASUS MB14AC Computerbildschirm 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Full HD Grau
ASUS MB14AC Computerbildschirm 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Full HD Grau
ASUS MB14AC Computerbildschirm 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Full HD Grau
ASUS MB14AC Computerbildschirm 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Full HD Grau
ASUS MB14AC Computerbildschirm 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Full HD Grau
ASUS MB14AC Computerbildschirm 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Full HD Grau
ASUS MB14AC Computerbildschirm 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Full HD Grau
Artikel-Nr.:
     C1241-90LM0631-B01170
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90LM0631-B01170
EAN/GTIN:
     4718017690607
Suchbegriffe:
Asus Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Weitere Informationen:
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Low-Blue-Light-Technologie:
Ja
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
419756
Verpackungsbreite:
392 mm
Verpackungstiefe:
77 mm
Verpackungshöhe:
257 mm
Paketgewicht:
1300 g
Mitgelieferte Kabel:
USB Typ-C auf USB Typ-C
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
LED-Anzeigen:
Ja
Warentarifnummer (HS):
85285210
HDCP:
Ja
Gerätebreite (inkl. Fuß):
324.94 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
11.2 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
208.03 mm
Gewicht (mit Ständer):
590 g
Energieeffizienzklasse (SDR):
B
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
5 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
7 W
Energieeffizienzskala:
A bis G
Marktpositionierung:
Business
Produktfarbe:
Grau
Zertifizierung:
BSMI, CB, CCC, CU, FCC, J-MOSS, KCC, UkrSEPRO, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 8.1, Windows 7), TUV Flicker-free, TUV Low Blue Light, RCM
Bildschirmdiagonale:
14 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
700:1
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
16,78 Millionen Farben
Helligkeit (typisch):
250 cd/m²
Reaktionszeit:
5 ms
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 960, 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080)
Seitenverhältnis:
16:9
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixel Abstand:
0.16 x 0.16 mm
Sichtbare Größe (horizontal):
309.31 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
173.99 mm
Sichtbare Größe (diagonal):
356 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 161,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,84*
€ 231,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,82*
€ 216,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,37*
€ 211,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,50*
€ 207,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,95*
€ 192,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts
FPMA-C100
ab € 52,39*
Zubehör
Neomounts
FPMA-D550BLACK
ab € 29,74*
Zubehör
Neomounts
FPMA-D550DBLACK
ab € 38,97*
Zubehör
Neomounts
FPMA-D550D3BLACK
ab € 62,24*
Zubehör
Neomounts
FPMA-D550DDBLACK
ab € 40,49*
Zubehör
Neomounts
FPMA-W25BLACK
ab € 10,32*
Zubehör
Neomounts
FPMA-W830BLACK
ab € 27,35*
Zubehör
Neomounts
FPMA-D750DBLACK
ab € 171,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.