Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS TUF Gaming VG249QM1A Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS TUF Gaming VG249QM1A Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
ASUS TUF Gaming VG249QM1A Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
ASUS TUF Gaming VG249QM1A Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
ASUS TUF Gaming VG249QM1A Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
ASUS TUF Gaming VG249QM1A Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
ASUS TUF Gaming VG249QM1A Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1241-90LM06J0-B02370
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90LM06J0-B02370
EAN/GTIN:
     4711081766674
Suchbegriffe:
Asus Monitore
Gaming Monitor
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Der TUF Gaming VG249QM1A ist ein 23,8-Zoll-FHD-Gaming-Monitor (1920 x 1080) mit einem Fast IPS-Panel mit einer ultraschnellen, übertaktbaren Bildwiederholrate von 270 Hz und einer Reaktionszeit von 1 ms (GTG) für ein extrem immersives Gameplay. Er verfügt über die exklusive ELMB-Technologie (Extreme Low Motion Blur) und ist mit NVDIA G-SYNC und AMD FreeSync™ Premium kompatibel, um Ghosting und Tearing zu vermeiden. Außerdem deckt er 99 % des sRGB-Farbraums ab und sorgt so für einen hohen Kontrast und lebensechte Farben.

GAMING KEY SPEC
270HZ BILDWIEDERHOLRATE UND 1MS (GTG) REAKTIONSZEIT
Die Flüssigkristallelemente des ASUS Fast IPS-Displays schalten bis zu viermal schneller als herkömmliche IPS-Panels und sorgen so für eine schnellere Reaktion, damit du die neuesten rasanten Spiele in ihrer ganzen Pracht genießen kannst, ohne dass es zu Verzögerungen kommt, selbst bei den höchsten Bildschirmeinstellungen.

GAMING KEY SPEC
ADAPTIVE-SYNC
Die NVIDIA G-SYNC-Compatible- und die AMD FreeSync Premium-Technologie, sorgen für eine ruckelfreie Darstellung mit geringer Latenz.

EXKLUSIVE GAMING-FUNKTION
EXTREM GERINGE BEWEGUNGSUNSCHÄRFE (ELMB)
Die ASUS Extreme Low Motion Blur (ELMB)-Technologie bietet eine GTG-Reaktionszeit von 1 ms, um Ghosting und Bewegungsunschärfe zu vermeiden. Sie lässt bewegte Objekte noch schärfer erscheinen, sodass das Gameplay flüssiger und reaktionsschneller wird.

EXKLUSIVE GAMING-FUNKTION
VARIABLE OVERDRIVE
Die integrierte ASUS Variable Overdrive-Technologie ermöglicht es dem Display, seine Overdrive-Einstellung dynamisch zu ändern, wenn die Bildwiederholrate schwankt, um optimale Ergebnisse für jedes Spiel zu gewährleisten. Du wählst aus, wie stark der Gesamteffekt sein soll, und überlässt es dann dem Monitor, wie er sich verhält.

INTUITIVE BEDIENELEMENTE
ASUS DisplayWidget Lite ist ein Software-Dienstprogramm, mit dem du einfach und schnell Einstellungen ändern oder ASUS-exklusive Funktionen wie Shadow Boost, ASUS GameVisual und mehr konfigurieren kannst.

SHADOW BOOST
Die ASUS Shadow Boost Technologie hellt dunkle Bereiche des Spiels auf, ohne hellere Bereiche überzubelichten. So wird die Sicht insgesamt verbessert und es ist einfacher, in dunklen Bereichen der Karte versteckte Gegner zu erkennen.

GAMEPLUS
Der ASUS-exklusive, integrierte GamePlus-Hotkey bietet Verbesserungen im Spiel, mit denen du mehr aus deinem Spiel herausholen kannst. Diese Funktion wurde in Zusammenarbeit mit Profispielern entwickelt und ermöglicht es ihnen, ihre Spielfähigkeiten zu üben und zu verbessern.

GAMEVISUAL
Die ASUS GameVisual Technologie verfügt über sieben voreingestellte Anzeigemodi, um die Darstellung für verschiedene Arten von Inhalten zu optimieren. Auf diese einzigartige Funktion kannst du ganz einfach über einen Hotkey oder das Einstellungsmenü auf dem Bildschirm zugreifen.

FLICKER-FREE TECHNOLOGIE
Die Flicker-Free Technologie reduziert Flimmern; das schont die Augen und erhöht den Komfort bei langen Spielesessions.

LOW BLUE LIGHT
Die ASUS Low Blue Light Technologie reduziert die Menge des potenziell schädlichen blauen Lichts, das vom Display ausgestrahlt wird. Es stehen vier verschiedene Filtereinstellungen zur Verfügung, um den Grad der Blaulichtreduzierung zu steuern.

UMFASSENDE KONNEKTIVITÄT
Eine Vielzahl von Anschlussmöglichkeiten, darunter zwei HDMI 2.0 und DisplayPort™ 1.2, sorgt für breite Kompatibilität.
Weitere Informationen:
NVIDIA G-SYNC:
Ja
AMD FreeSync:
Ja
NVIDIA G-SYNC-Typ:
G-SYNC Compatible
AMD FreeSync-Typ:
FreeSync Premium
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Low-Blue-Light-Technologie:
Ja
Schattensteuerung:
Ja
Reduzierung der Bewegungsunschärfe:
Ja
Spiel-Modus:
Ja
Smart-Modi:
Spiel
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
1231117
Verpackungsbreite:
605 mm
Verpackungstiefe:
152 mm
Verpackungshöhe:
416 mm
Paketgewicht:
5900 g
Ständer enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC, DisplayPort, HDMI
Schnellstartübersicht:
Ja
VESA-Halterung:
Ja
Kabelsperre-Slot:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-5 - 20 °
HDMI:
Ja
Kopfhörerausgang:
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
HDMI-Version:
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.2
Kopfhörerausgänge:
1
HDCP:
Ja
HDCP-Version:
1.4
Gerätebreite (inkl. Fuß):
540.86 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
178.58 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
392.26 mm
Gewicht (mit Ständer):
4200 g
Breite (ohne Standfuß):
540.86 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
59.68 mm
Höhe (ohne Standfuß):
324.83 mm
Gewicht (ohne Ständer):
3620 g
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl der Lautsprecher:
2
RMS-Leistung:
4 W
Energieeffizienzklasse (SDR):
E
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
18 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
18 W
Stromverbrauch (aus):
0.3 W
Stromverbrauch (PowerSave):
0.5 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala:
A bis G
Marktpositionierung:
Gaming
Produktfarbe:
Schwarz
Zertifizierung:
TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light AMD FreeSync Premium G-SYNC Compatible
Bildschirmdiagonale:
23.8 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1000:1
Maximale Bildwiederholrate:
270 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung:
LED
Helligkeit (typisch):
350 cd/m²
Reaktionszeit:
1 ms
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Kontrastverhältnis (dynamisch):
10000000:1
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung:
ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR)
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixel Abstand:
0.2745 x 0.2745 mm
Horizontaler Scanbereich:
255 - 255 kHz
Vertikaler Scanbereich:
48 - 270 Hz
Sichtbare Größe (horizontal):
527.04 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
296.46 mm
Digital horizontale Frequenz:
30 - 255 kHz
Digital vertikale Frequenz:
48 - 240 Hz
sRGB Abdeckung (klassisch):
99 %
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 171,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,31*
€ 237,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,79*
€ 227,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,85*
€ 221,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,66*
€ 217,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,12*
€ 203,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.