Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ProArt OLED PA32DC Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS ProArt OLED PA32DC Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
ASUS ProArt OLED PA32DC Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
ASUS ProArt OLED PA32DC Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
ASUS ProArt OLED PA32DC Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
ASUS ProArt OLED PA32DC Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
ASUS ProArt OLED PA32DC Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
ASUS ProArt OLED PA32DC Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1241-90LM06N0-B01I70
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90LM06N0-B01I70
EAN/GTIN:
     4711081560883
Suchbegriffe:
Asus Monitore
OLED Display
OLED Monitor
Bildschirm
Der erste OLED-Monitor der Welt mit automatischer Kalibrierung*

Das ProArt Display OLED PA32DC ist der erste OLED-Monitor der Welt mit automatischer Kalibrierung. Außerdem verfügt er über ein eingebautes motorisiertes Flip-Colorimeter, das eine professionelle Farbgenauigkeit gewährleistet. Dieser 31,5-Zoll-4K-HDR-Monitor bietet ein hochmodernes OLED-Panel mit reinen RGB-Stripes und einer 99%igen DCI-P3-Abdeckung, um äußerst präzise Farben zu liefern, die die feinsten Details in Ihren Kreationen hervorheben. Die Unterstützung mehrerer HDR-Formate bietet Kreativen die ideale Plattform für die Arbeit mit sich schnell verändernden HDR-Inhalten. Für maximalen Komofrt enthält der PA32DC zwei Standfüße, die sich jeder Betrachtungsposition oder Arbeitseinstellung anpassen.

Die perfekte Wahl für Content Creator

Filmemacher & Video-Editoren
Ein ultrahochauflösender Monitor mit breiter Farbgamutleistung ist ein unverzichtbares Werkzeug für die 4K HDR-Videoproduktion. Der verstellbare Standfuß und das tragbare Design des PA32DC machen ihn außerdem perfekt für Aufnahmen am Set, wo er leicht an einen idealen Standort bewegt oder so positioniert werden kann, dass Farbverschiebungen durch das Umgebungslicht vermieden werden.

Designer & Fotografen
Der PA32DC bietet eine extrem präzise Farbwiedergabe, um die Details in Fotos oder digitalen Kunstwerken hervorzuheben. Er liefert Bilder in höchster Qualität und stellt sicher, dass kreative Details auf dem Weg vom Klick zum Druck oder zur Produktion nicht verloren gehen.

Kolorierer
OLED-Panels sind für ihre hervorragende Farbwiedergabe bekannt. Der PA32DC ist werkseitig vorkalibriert, um eine branchenführende Farbtreue zu gewährleisten, und bietet Delta E < 1 Farbunterschied sowie eine automatische Kalibrierungsfunktion, um eine hervorragende Farbgenauigkeit sicherzustellen.​

Erstaunliche OLED-Erlebnisse

Premium OLED-Panel mit RGB-Stripes
Der PA32DC nutzt die OLED-Technologie, die eine ultrapräzise Steuerung und einen extremen Kontrast ermöglicht, indem jedes einzelne Pixel zu einer eigenen Lichtquelle wird. Der PA32DC verfügt über ein reines RGB-Stripes-OLED-Panel mit über 24 Millionen von selbstleuchtenden Pixeln, die einzeln aktiviert werden können, um wirklich naturgetreue Bilder mit tiefen Schwarztönen und verbessertem Farbkontrast bei Bildern mit hoher Leuchtdichte zu reproduzieren. Diese Eigenschaften machen den PA32DC zur idealen Lösung für das Mastering von HDR-Inhalten.

Ultimative Farbe in Profiqualität
Der PA32DC liefert außergewöhnlich detaillierte und realistische Bilder mit einem DCI-P3-Farbraum in Studioqualität von 99%. Das bedeutet, dass die auf dem Display wiedergegebenen Farben satter und lebendiger sind, so dass es sich ideal für farbintensive Projekte eignet, aber auch jede Art von Inhalten aufwertet.

Ultra-präzise Farben
Designer, Produzenten und Unternehmen, die Farblösungen anbieten, haben jeden Tag mit farbkritischen Entscheidungen und Kommunikationen zu tun. ProArt-Displays sind werkseitig vorkalibriert, um eine branchenführende Farbgenauigkeit zu gewährleisten. Jeder Monitor wird strengen und sorgfältigen Tests unterzogen, um eine sanftere Farbabstufung zu gewährleisten. Jede Graustufe wird sorgfältig gemessen und so eingestellt, dass sie dem DICOM-Standard für medizinische Anwendungen entspricht.

Tiefes Schwarz: Das Unsichtbare sehen
Der PA32DC gibt schwarze Farbtöne perfekt wieder. Da jedes OLED-Pixel eine selbsterzeugte Beleuchtung verwendet, schaltet es sich einfach aus, um den tiefstmöglichen Schwarzton darzustellen, der selbst in den dunkelsten Szenen für extrem scharfe und klare Bilder sorgt.

Schnelle Reaktionszeit
Eine Reaktionszeit von 0,1 ms sorgt für superschnelle, verwacklungsfreie Videos oder animierte Inhalte.

Intuitive und intelligente Kalibrierung

Eingebautes motorisiertes Farbmessgerät
Um die Genauigkeit auf professionellem Niveau langfristig zu erhalten, fährt ein eingebautes motorisiertes Flip-Farbmessgerät bei Bedarf in die richtige Position, auch wenn die Displayhaube montiert ist. Mit dieser Funktion können Sie das Display bei Bedarf einfach kalibrieren.

Automatische Kalibrierung
Das ProArt-Display OLED PA32DC kann mit dem eingebauten motorisierten Farbmessgerät kalibriert werden. Die Nachschlagetabelle wird anschließend über die ASUS ProArt-Kalibrierungssoftware neu geschrieben, die Farbabstimmungsgenauigkeit und Gleichmäßigkeitskompensation bietet. Es schreibt und speichert Farbparameterprofile auf dem internen Scaler-IC-Chip des ProArt-Displays und nicht auf dem PC. Dadurch können Sie das Display an Geräte mit unterschiedlichen Betriebssystemen oder Anwendungen anschließen, ohne die Einstellungen anpassen zu müssen. Die gespeicherten Profile können einfach über den Hotkey auf dem Monitor aktiviert werden.

Nahtlose Kalibrierung
Die ProArt-Displays verfügen nicht nur über ein eingebautes Farbmessgerät, sondern sind auch mit den meisten wichtigen Kalibratoren kompatibel, darunter die von X-Rite, Datacolor und Klein. Sie arbeiten auch nahtlos mit der professionellen Hardware-Kalibrierungssoftware Calman und Light Illusion ColourSpace CMS zusammen.

Genießen Sie naturgetreue Farben
Der PA32DC übertrifft mit seinem DCI-P3-Farbraum von 99 % die Industriestandards für die Farbwiedergabe und verfügt über eine echte 10-Bit-Farbtiefe zur Darstellung von mehr als 1,07 Milliarden Farben. Die VESA DisplayHDR 400 True Black-Zertifizierung und ein Kontrastverhältnis von 1.000.000:1 sorgen für tiefste Schwarztöne und hellste Weißtöne. So kann der PA32DC selbst kleinste Details in Schatten und hellen Lichtern akkurat darstellen - für unglaublich realistische Bilder.

Führende Farbtreue
Jedes ProArt-Display wird ab Werk mit einem neuen, dreistufigen Verfahren vorkalibriert, um eine branchenführende Farbtreue zu gewährleisten. Anschließend wird das Display strengen Tests mit der fortschrittlichen Graustufen-Tracking-Technologie von ASUS unterzogen, um sanftere Farbabstufungen, eine bessere Gleichmäßigkeit und eine hohe Farbgenauigkeit mit einem Delta E < 1 Farbdifferenzwert zu gewährleisten. Jede Graustufe wird außerdem sorgfältig gemessen und eingestellt, um die Einhaltung des präzisen DICOM-Standards für die medizinische Verwendung zu gewährleisten.

Einstellung für gleichmäßige Helligkeit
OLED-Displays verfügen über einen automatischen Helligkeitsbegrenzer (ABL). Wenn Sie ein weißes (oder helles) Bild in einem bestimmten Fenster anzeigen, dimmt das Display das Bild automatisch ab, wenn die Fenstergröße zunimmt.

Die optionale Funktion "Einheitliche Helligkeit" im OSD-Menü ist besonders nützlich, wenn Sie zwischen Fenstern mit sehr unterschiedlichen Kontrastniveaus wechseln oder deren Größe ändern, da sie die Helligkeit für eine komfortable Betrachtung und genauere Farben auch nach stundenlangem Gebrauch konstant hält.

Ultra-lebendiges HDR

ASUS Smart HDR-Technologie
Dank der exklusiven ASUS Smart HDR-Technologie unterstützt das ProArt Display OLED PA32DC mehrere HDR-Formate, darunter HLG und HDR10.Mit

HLG können Benutzer Material für Rundfunk- und Satelliten-TV-Plattformen wie BBC iPlayer, Japan NHK TV und DirecTV anzeigen und erstellen.

Die Unterstützung von HDR10 gewährleistet die Kompatibilität mit bestehenden Video-Streaming-Diensten und einer wachsenden Liste von HDR-fähigen Spielen.

Mehrere PQ-Kurven
ASUS ProArt Displays unterstützen mehrere HDR10-Kurven, darunter PQ Hard Clip, PQ Optimized und PQ Basic, die alle Anforderungen an die Erstellung von Content abdecken können.

HDR-Vorschau
Die HDR-Vorschau ermöglicht eine direkte Verbindung von der Kamera zum Monitor, um aufgenommene HDR-Inhalte mit ihrem vollen Tonwertumfang anzuzeigen. Sie funktioniert auch mit den meisten Videobearbeitungssoftware-Plattformen und bietet genaue Simulationen der endgültigen Ausgabe für eine einfachere und effizientere Bearbeitung.

Moderne, effiziente Arbeitsabläufe

Vielfältige Anschlussmöglichkeiten
Der PA32DC bietet einen vollwertigen USB-C, DisplayPort 1.4 und drei HDMI (V2.0) für die Kompatibilität mit aktuellen und zukünftigen Displays und Peripheriegeräten. Außerdem verfügt er über einen Kopfhöreranschluss und kann als USB-Hub fungieren.

Vielseitiger Standfuß
Zwei vielseitige Standfußoptionen machen es einfach, den PA32DC in jedem Szenario einzusetzen. So können Sie die optimale Arbeits- oder Betrachtungsposition finden, wenn Sie vor Ort arbeiten.

Besseres Management
Die gebündelten Clips erleichtern die Verwaltung der Kabel und sorgen für Ordnung auf Schreibtischen und in Arbeitsbereichen. Mit dem stabilen und eleganten Metallgriff können Sie den PA32DC überallhin mitnehmen, wo er gebraucht wird.

Abnehmbare Monitorhaube
Eine umlaufende Haube reduziert die Reflexionen von Lichtquellen in der Nähe auf dem Bildschirm, so dass Sie sowohl im Studio als auch vor Ort sicher arbeiten können. Die automatische Kalibrierung funktioniert auch, wenn die Monitorhaube montiert ist.

Ergonomisches Design
Der mitgelieferte ergonomische Standfuß lässt sich neigen, schwenken, drehen und in der Höhe verstellen. Die Möglichkeit, den Bildschirm um 90° im oder gegen den Uhrzeigersinn ins Hochformat zu schwenken, ist sehr praktisch, wenn Sie mit langen Dokumenten arbeiten, programmieren oder auf Websites surfen.
Weitere Informationen:
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Low-Blue-Light-Technologie:
Ja
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
1115602
Verpackungsbreite:
878 mm
Verpackungstiefe:
298 mm
Verpackungshöhe:
616 mm
Paketgewicht:
19900 g
Ständer enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC, DisplayPort, HDMI, USB Typ-C, USB Typ-C auf USB Typ-A
Sonnenverdeck enthalten:
Ja
Schnellstartübersicht:
Ja
VESA-Halterung:
Ja
Kabelsperre-Slot:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Höheneinstellung:
130 mm
Pivot:
Ja
Pivot Winkel:
-90 - 90 °
Schwenkbar:
Ja
Schwenkwinkelbereich:
-30 - 30 °
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-5 - 23 °
Integrierter USB-Hub:
Ja
HDMI:
Ja
Kopfhörerausgang:
Ja
USB-Hub-Version:
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
USB-Upstream-Porttyp:
USB Typ-C
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze:
1
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C:
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A:
4
USB Power Delivery:
Ja
USB-Stromversorgung bis zu:
65 W
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
3
HDMI-Version:
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.4
PC Audio-Eingang:
Ja
HDCP:
Ja
HDCP-Version:
2.2
Gerätebreite (inkl. Fuß):
735.4 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
245 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
626.9 mm
Gewicht (mit Ständer):
12140 g
Breite (ohne Standfuß):
735.4 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
54.4 mm
Höhe (ohne Standfuß):
466.9 mm
Gewicht (ohne Ständer):
7600 g
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl der Lautsprecher:
2
RMS-Leistung:
6 W
Energieeffizienzklasse (SDR):
G
Energieeffizienzklasse (HDR):
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
46 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden:
75 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
38 W
Stromverbrauch (PowerSave):
0.5 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala:
A bis G
Marktpositionierung:
Grafikdesign
Produktfarbe:
Schwarz
Abnehmbarer Standfuß:
Ja
Fußfarbe:
Schwarz
Zertifizierung:
Energy Star TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light VESA DisplayHDR 400 True Black Calman Ready
Bildschirmdiagonale:
31.5 "
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
OLED
HD-Typ:
4K Ultra HD
Panel-Typ:
OLED
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1000000:1
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
1,073 Milliarden Farben
Helligkeit (peak):
500 cd/m²
Helligkeit (typisch):
250 cd/m²
Reaktionszeit:
0.1 ms
Display-Oberfläche:
Matt
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixel Abstand:
0.182 x 0.182 mm
Sichtbare Größe (horizontal):
697.92 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
392.58 mm
Digital horizontale Frequenz:
31 - 135 kHz
Digital vertikale Frequenz:
24 - 75 Hz
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Farbtiefe:
10 Bit
Farbskala:
99 %
Adobe RGB-Abdeckung:
99 %
Farbraumstandard:
DCI-P3
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.929,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.070,85*
€ 3.654,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.036,61*
€ 3.613,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.968,13*
€ 3.532,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.945,30*
€ 3.504,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.929,41*
€ 3.486,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,91*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 86,06*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 79,94*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.