Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ZenScreen MB165B LED display 39,6 cm (15.6") 1366 x 768 Pixel WXGA LCD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS ZenScreen MB165B LED display 39,6 cm (15.6") 1366 x 768 Pixel WXGA LCD Schwarz
ASUS ZenScreen MB165B LED display 39,6 cm (15.6") 1366 x 768 Pixel WXGA LCD Schwarz
ASUS ZenScreen MB165B LED display 39,6 cm (15.6") 1366 x 768 Pixel WXGA LCD Schwarz
ASUS ZenScreen MB165B LED display 39,6 cm (15.6") 1366 x 768 Pixel WXGA LCD Schwarz
ASUS ZenScreen MB165B LED display 39,6 cm (15.6") 1366 x 768 Pixel WXGA LCD Schwarz
ASUS ZenScreen MB165B LED display 39,6 cm (15.6") 1366 x 768 Pixel WXGA LCD Schwarz
ASUS ZenScreen MB165B LED display 39,6 cm (15.6") 1366 x 768 Pixel WXGA LCD Schwarz
ASUS ZenScreen MB165B LED display 39,6 cm (15.6") 1366 x 768 Pixel WXGA LCD Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1241-90LM0703-B01170
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90LM0703-B01170
EAN/GTIN:
     4711081160151
Suchbegriffe:
Asus Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Schlankes und tragbares Design
Der ASUS ZenScreen MB165B ist ideal für das Leben unterwegs. Dieses schlanke, tragbare Display wiegt nur 0,78 kg und hat ein 11,8 mm schmales Profil, so dass es problemlos in jede Reisetasche passt und jederzeit und überall produktiv einsetzbar ist.

Ein Kabel ist alles, was Sie brauchen
Der tragbare Monitor ZenScreen MB165B mit USB-Stromversorgung benötigt nur ein USB-Kabel für das Videosignal und die Stromversorgung und ist somit mit fast jedem Laptop kompatibel.

Bequem arbeiten
Dank einer ¼"-Gewindebohrung an der Rückseite des Monitors können Sie den ZenScreen MB165B problemlos an einem herkömmlichen Stativ* oder einer Tischhalterung befestigen.
*Das Stativ ist nicht im Lieferumfang des ZenScreen MB165B enthalten.

Effizientes Arbeiten im Hoch- und Querformat
Mit der ASUS DisplayWidget Software erkennt der ZenScreen MB165B automatisch seine Ausrichtung und schaltet zwischen Hoch- und Querformat um, während er an Ihr Notebook angeschlossen ist. Der Querformatmodus ist ideal für Präsentationen und Tabellenkalkulationen, während der Hochformatmodus eine perfekte Ansicht von Objekten wie Dokumenten, Büchern oder Websites bietet.
Weitere Informationen:
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
690552
Verpackungsbreite:
297 mm
Verpackungstiefe:
435 mm
Verpackungshöhe:
57 mm
Paketgewicht:
1650 g
Mitgelieferte Kabel:
USB
Schnellstartübersicht:
Ja
LED-Anzeigen:
Ja
Warentarifnummer (HS):
85285210
USB-Version:
2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
HDCP:
Ja
Gerätebreite (inkl. Fuß):
360.14 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
11.8 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
225.64 mm
Gewicht (mit Ständer):
780 g
Energieeffizienzklasse (SDR):
B
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
6 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
7 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Stromverbrauch (aus):
0.3 W
Produktfarbe:
Schwarz
Ursprungsland:
China
Bildschirmdiagonale:
15.6 "
Display-Auflösung:
1366 x 768 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LCD
HD-Typ:
WXGA
Panel-Typ:
TN
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
500:1
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
260000 colours
Typ der Hintergrundbeleuchtung:
LED
Helligkeit (typisch):
220 cd/m²
Reaktionszeit:
10 ms
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Bildwinkel, horizontal:
90 °
Bildwinkel, vertikal:
65 °
Pixel Abstand:
0.252 x 0.252 mm
Sichtbare Größe (horizontal):
344.23 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
193.54 mm
Bildschirmdiagonale (cm):
39.62 cm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,24*
€ 159,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,87*
€ 158,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,88*
€ 139,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,85*
€ 136,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,24*
€ 127,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.