Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ZenScreen MB166C Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS ZenScreen MB166C Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
ASUS ZenScreen MB166C Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
ASUS ZenScreen MB166C Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
ASUS ZenScreen MB166C Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
ASUS ZenScreen MB166C Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
ASUS ZenScreen MB166C Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
ASUS ZenScreen MB166C Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1241-90LM07D3-B01170
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90LM07D3-B01170
EAN/GTIN:
     4711081273981
Suchbegriffe:
Asus Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Weitere Informationen:
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Low-Blue-Light-Technologie:
Ja
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
699649
Verpackungsbreite:
434 mm
Verpackungstiefe:
76 mm
Verpackungshöhe:
290 mm
Paketgewicht:
1700 g
Mitgelieferte Kabel:
USB Typ-C
Schnellstartübersicht:
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Warentarifnummer (HS):
85285210
Integrierter USB-Hub:
Ja
HDCP:
Ja
Breite (ohne Standfuß):
360.14 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
11.8 mm
Höhe (ohne Standfuß):
225.64 mm
Gewicht (ohne Ständer):
780 g
Energieeffizienzklasse (SDR):
B
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
6 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
8 W
Stromverbrauch (aus):
0.3 W
Stromverbrauch (PowerSave):
0.5 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala:
A bis G
Marktpositionierung:
Haus
Produktfarbe:
Schwarz
Bildschirmdiagonale:
15.6 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LED
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
800:1
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
262000 Farben
Helligkeit (typisch):
250 cd/m²
Reaktionszeit:
5 ms
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Kontrastverhältnis (dynamisch):
100000000:1
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixel Abstand:
0.179 x 0.179 mm
Sichtbare Größe (horizontal):
344.16 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
193.59 mm
Digital horizontale Frequenz:
24 - 83 kHz
Bildschirmdiagonale (cm):
39.62 cm
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 116,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,08*
€ 172,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,76*
€ 167,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,50*
€ 150,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,29*
€ 147,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,64*
€ 138,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.