Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ZenScreen MB166B Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS ZenScreen MB166B Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
ASUS ZenScreen MB166B Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
ASUS ZenScreen MB166B Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
ASUS ZenScreen MB166B Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
ASUS ZenScreen MB166B Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
ASUS ZenScreen MB166B Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
ASUS ZenScreen MB166B Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1241-90LM07D3-B02170
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90LM07D3-B02170
EAN/GTIN:
     4711081748427
Suchbegriffe:
Asus Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Weitere Informationen:
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
1252488
Verpackungsbreite:
434 mm
Verpackungstiefe:
76 mm
Verpackungshöhe:
290 mm
Paketgewicht:
1650 g
Mitgelieferte Kabel:
USB
Schnellstartübersicht:
Ja
Integrierter USB-Hub:
Ja
USB-Hub-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze:
1
Breite (ohne Standfuß):
360.14 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
11.8 mm
Höhe (ohne Standfuß):
225.64 mm
Gewicht (ohne Ständer):
780 g
Energieeffizienzklasse (SDR):
B
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
6 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
7 W
Stromverbrauch (aus):
0.3 W
Stromverbrauch (PowerSave):
0.5 W
Eingangsstrom:
3 A
Netzteil Ausgangsspannung:
5 V
Energieeffizienzskala:
A bis G
Marktpositionierung:
Haus
Produktfarbe:
Schwarz
Bildschirmdiagonale:
15.6 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1000:1
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
262000 Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung:
LED
Helligkeit (typisch):
250 cd/m²
Reaktionszeit:
25 ms
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixel Abstand:
0.179 x 0.179 mm
Sichtbare Größe (horizontal):
344.16 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
193.59 mm
Digital vertikale Frequenz:
60 - 60 Hz
Bildschirmdiagonale (cm):
39.62 cm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 117,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,91*
€ 176,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,52*
€ 173,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,03*
€ 153,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,82*
€ 150,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,96*
€ 140,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.