Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS VP299CL LED display 73,7 cm (29") 2560 x 1080 Pixel UltraWide Full HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS VP299CL LED display 73,7 cm (29") 2560 x 1080 Pixel UltraWide Full HD Schwarz
ASUS VP299CL LED display 73,7 cm (29") 2560 x 1080 Pixel UltraWide Full HD Schwarz
ASUS VP299CL LED display 73,7 cm (29") 2560 x 1080 Pixel UltraWide Full HD Schwarz
ASUS VP299CL LED display 73,7 cm (29") 2560 x 1080 Pixel UltraWide Full HD Schwarz
ASUS VP299CL LED display 73,7 cm (29") 2560 x 1080 Pixel UltraWide Full HD Schwarz
ASUS VP299CL LED display 73,7 cm (29") 2560 x 1080 Pixel UltraWide Full HD Schwarz
ASUS VP299CL LED display 73,7 cm (29") 2560 x 1080 Pixel UltraWide Full HD Schwarz
ASUS VP299CL LED display 73,7 cm (29") 2560 x 1080 Pixel UltraWide Full HD Schwarz
ASUS VP299CL LED display 73,7 cm (29") 2560 x 1080 Pixel UltraWide Full HD Schwarz
ASUS VP299CL LED display 73,7 cm (29") 2560 x 1080 Pixel UltraWide Full HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1241-90LM07H0-B01170
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90LM07H0-B01170
EAN/GTIN:
     4711081166566
Suchbegriffe:
Asus Monitore
Gaming Monitor
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
ASUS VP299CL Eye Care Monitor – 73,66cm (29 Zoll), 21:9 Ultra-Wide FHD (2560 x 1080), IPS, HDR-10, USB-C, 75Hz, Adaptive-Sync/FreeSync™, 1ms MPRT, Low-Blue-Light, Flicker-Free, kompatibel mit Wandhalterungen

Ultra-Wide, Leistungsstarker USB-C
Der ASUS VP299CL Ultra-Wide Eye-Care-Monitor mit 73,66cm (29 Zoll), einem ultrabreiten 21:9-Verhältnis und einer Auflösung von 2560 x 1080 bietet eine 33% größere Displayfläche im Vergleich zu einem Full-HD-Monitor für bestes Home Entertainment wie im Kino und produktives Multitasking. Der USB-C-Anschluss unterstützt die Übertragung von DisplayPort-Videosignalen und eine 15W-Stromversorgung für deine Geräte über ein einziges USB-C-Kabel.

Eine Bildwiederholfrequenz von 1ms und bis zu 75Hz mit Adaptive-Sync/FreeSync™-Technologie verhindert Tearing und ungleichmäßige Frameraten, um ein noch flüssigeres Gameplay zu ermöglichen. Zusätzlich sorgt die ASUS-Eye-Care-Technologie für eine augenfreundliche Nutzung. Geeignet für Monitorarme mit Wandhalterung nach dem VESA-Standard (100x100mm), um Platz auf dem Desktop zu sparen.

Ideal zum Arbeiten und Spielen dank Breitbild-Auflösung
Das Bildseitenverhältnis von 21:9 bietet mehr Platz zum Arbeiten, da mehrere Fenster nebeneinander dargestellt werden können, was in der Regel nur durch den Einsatz eines zweiten Bildschirms erreicht werden kann. Der extrem weite Betrachtungswinkel von 178° und die Auflösung von 2560 x 1080 bedeuten zudem, dass bei Filmen im Breitbild-Format von 2.35:1 (Widescreen) keine schwarzen Streifen ober- und unterhalb des Bildes zu sehen sind. Somit können auch Gamer ihre Spiele im beeindruckenden Kino-Breitbildformat erleben.

USB-C-Konnektivität
Die USB-C-Konnektivität ermöglicht es, eine Vielzahl unterschiedlicher Geräte anzuschließen. Der reversible USB-C-Stecker macht das Anschließen von Geräten jeder Art zum Kinderspiel. Der USB-C-Anschluss unterstützt die Übertragung von DisplayPort-Videosignalen und eine 15W-Stromversorgung für deine Geräte über ein einziges USB-C-Kabel.
Du kannst deine USB-C Mobilgeräte mit einer Bluetooth-Tastatur/Maus verbinden und so eine vollständige und bequeme Arbeitsumgebung schaffen, wie du sie von einem Desktop/Laptop gewohnt bist.
(USB-C-Geräte mit DP-Alt-Modus und Bluetooth-Funktion benötigt)

In-Game-Verbesserungen
Die schnelle Reaktionszeit von bis zu 75Hz und 1ms MPRT eliminiert Ghosting und Bewegungsunschärfe. Die Unschärfe wurde drastisch reduziert, das Bild bleibt schärfer und klarer, sodass du nahtloser in deinem Spiel reagieren kannst. Die Adaptive-Sync/Freesync™-Technologie verhindert Tearing und gleicht schwankende Frameraten aus, um ein flüssiges Gameplay mit nahtloser Bilddarstellung zu ermöglichen. (Adaptive-Sync/FreeSync™ arbeitet bei Bildwiederholfrequenzen im Bereich von 48Hz bis 75Hz).

Vielseitiger, ergonomischer Standfuß für individuellen Komfort
Eine komfortable Betrachtungsposition ist dank des ergonomisch gestalteten Standfußes mit Höhenverstellung sowie Neige- Dreh- und Schwenkfunktionen mit wenigen Handgriffen möglich. Die vielfältigen Ausrichtungsmöglichkeiten sorgen dabei für ein angenehmeres Arbeiten und erhöhen die Produktivität. Das Kabelmanagement hilft dabei, die verschiedenen Kabel zu ordnen und zu verstecken, um den Schreibtisch übersichtlich zu halten.

Keine Ermüdungserscheinungen dank ASUS Eye-Care-Technologie

Ultra-Low-Blue-Light-Monitor
Der exklusive ASUS Blue-Light-Filter schützt dich vor schädlichem blauen Licht. Der Filter ist bequem über das OSD-Menü erreichbar und bietet eine intuitive, flexible Bedienung mit stufenlosen Einstellungen (0 bis Maximum)

Flicker-Free-Technologie
Müde und angestrengte Augen gehören der Vergangenheit an. Die Flicker-Free-Technologie reduziert das Bildschirm-Flimmern und bietet eine besonders angenehme, für Film-Marathons geeignete Umgebung. Sie wurde entwickelt, um überanstrengte Augen, Kopfschmerzen und Augenermüdung zu minimieren – Symptome, die nach unzähligen Stunden vor dem Bildschirm auftreten können.
Weitere Informationen:
AMD FreeSync:
Ja
AMD FreeSync-Typ:
FreeSync
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Low-Blue-Light-Technologie:
Ja
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
706496
Verpackungsbreite:
515 mm
Verpackungstiefe:
780 mm
Verpackungshöhe:
205 mm
Paketgewicht:
9020 g
Schnellstartübersicht:
Ja
VESA-Halterung:
Ja
Kabelsperre-Slot:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Höheneinstellung:
130 mm
Schwenkbar:
Ja
Schwenkwinkelbereich:
180 - -180 °
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
23 - -5 °
Warentarifnummer (HS):
85285210
HDMI:
Ja
Kopfhörerausgang:
Ja
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.2
HDCP:
Ja
Gerätebreite (inkl. Fuß):
689.77 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
187.05 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
604.1 mm
Gewicht (mit Ständer):
5840 g
Breite (ohne Standfuß):
690 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
58.03 mm
Höhe (ohne Standfuß):
315.17 mm
Gewicht (ohne Ständer):
3890 g
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl der Lautsprecher:
2
RMS-Leistung:
2 W
Energieeffizienzklasse (SDR):
G
Energieeffizienzklasse (HDR):
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
27 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden:
34 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
19 W
Stromverbrauch (aus):
0.5 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala:
A bis G
Marktpositionierung:
Haus
Produktfarbe:
Schwarz
Ursprungsland:
China
Bildschirmdiagonale:
29 "
Display-Auflösung:
2560 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
21:9
HD-Typ:
UltraWide Full HD
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1000:1
Maximale Bildwiederholrate:
75 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung:
LED
Helligkeit (typisch):
350 cd/m²
Reaktionszeit:
1 ms
Display-Oberfläche:
Matt
Kontrastverhältnis (dynamisch):
100000000:1
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixel Abstand:
0.2628 x 0.2628 mm
Sichtbare Größe (horizontal):
672.77 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
283.82 mm
Digital horizontale Frequenz:
30 - 99 kHz
Digital vertikale Frequenz:
48 - 75 Hz
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
High Dynamic Range 10 (HDR10)
sRGB Abdeckung (klassisch):
99 %
Farbraumstandard:
sRGB
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 250,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,86*
€ 330,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,08*
€ 328,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,45*
€ 320,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,81*
€ 317,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,12*
€ 297,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,91*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 86,06*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 79,94*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.