Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ZenScreen OLED MQ16AH Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS ZenScreen OLED MQ16AH Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD Grau
ASUS ZenScreen OLED MQ16AH Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD Grau
ASUS ZenScreen OLED MQ16AH Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD Grau
Artikel-Nr.:
     C1241-90LM07SV-B01170
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90LM07SV-B01170
EAN/GTIN:
     4711081494256
Suchbegriffe:
Asus Monitore
OLED Display
OLED Monitor
Bildschirm
Lebendige Farben.
Perfekt für unterwegs.

Der ASUS ZenScreen™ OLED MQ16AH ist ein tragbarer 13,3-Zoll-OLED-Monitor, der eine außergewöhnliche Farbleistung mit einer breiten DCI-P3-Farbskala von 100 % und einem Kontrastverhältnis von 100.000:1 bietet, um dunklere Schwarztöne und hellere Weißtöne zu gewährleisten. Mit einer Reaktionszeit von 1 Millisekunde zeigt der ZenScreen OLED MQ16AH animierte und schnelle Inhalte ohne Verwacklungen an. Ein ultraleichtes, superschlankes Design und umfangreiche Anschlussmöglichkeiten machen diesen bahnbrechenden tragbaren OLED-Monitor zu Ihrem perfekten Begleiter für unterwegs.

Die ideale tragbare Lösung
Mit seinem superschlanken Design, dem ultraleichten Gehäuse, den hervorragenden Anschlussmöglichkeiten und der außergewöhnlichen OLED-Darstellung ist der ZenScreen OLED MQ16AH der perfekte Begleiter für jedes mobile Gerät. Mit dem erweiterten Display können Sie unterwegs effizienter arbeiten oder sich einfach zurücklehnen und Ihre Lieblingsfilme und -videos genießen, wo immer Sie sind.

OLED
Erstaunlich
naturgetreue Farben
Der ZenScreen OLED MQ16AH sorgt mit seinem brillanten OLED-Panel und der HDR-Technologie, die über 1 Milliarde Farben darstellen kann, für erstaunliche Seherlebnisse. Sein 100%iger DCI-P3-Farbraum und die Delta E < 2-Farbgenauigkeit machen ihn zu einem vielseitigen Allrounder für jeden - auch für professionelle Anwender.

OLED
Extreme Schwarztöne und
hohe wahrgenommene Helligkeit
Die OLED-Technologie im ZenScreen OLED MQ16AH erzeugt tiefste Schwarztöne und sorgt für lebendige Farben bei jeder Helligkeitsstufe. Außerdem liefert er extrem scharfe und klare Details, selbst in den dunkelsten Szenen.

OLED
Schnelle Reaktionszeit für ruckelfreies Bildmaterial
Mit einer schnellen Reaktionszeit von nur 1 ms stellt der ZenScreen OLED MQ16AH rasante Actionszenen flüssig dar und sorgt für eine niedrige Latenzzeit beim Spielen. Sie profitieren auch von weiteren Vorteilen wie dem verwischungsfreien Scrollen von Text.

Superschlank, leicht und tragbar
Der ZenScreen OLED MQ16AH ist ideal für das Leben unterwegs. Er wiegt lediglich 650 Gramm* und misst an der dünnsten Stelle nur 5 Millimeter, so dass er problemlos in jede Reisetasche passt und jederzeit und überall produktiv einsetzbar ist.

*Ohne Smart Case

Flexible Betrachtungspositionen
Ein innovatives Smart Case schützt den ZenScreen OLED MQ16AH vor Staub und Kratzern. Das Case kann zu einem Ständer gefaltet werden, um den Monitor in verschiedenen Positionen aufzustellen. Auf der Rückseite des Monitors befindet sich außerdem ein Stativanschluss.

Werfen Sie die Verpackung nicht weg!
Wir haben alle Register gezogen, um eine einzigartige abfallfreie Verpackung für den ZenScreen OLED MQ16AH zu entwickeln. Mit ein paar Handgriffen können Sie die Box in eine Monitorhaube* verwandeln, die Blendung und Ablenkung reduziert und die wahrgenommene Farbgenauigkeit verbessert. Sogar die schützenden Schaumstoffeinlagen können wiederverwendet und als praktischer Standfuß für Ihren Monitor verwendet werden!

Annäherungssensor
Ein integrierter Näherungssensor sorgt für zusätzlichen Komfort, spart Energie und verhindert das Einbrennen von Bildern, wenn der ZenScreen OLED MQ16AH nicht verwendet wird. Der Sensor schaltet den Monitor in einen Energiesparmodus, wenn er erkennt, dass Sie sich vom Arbeitsplatz entfernt haben, und nimmt den normalen Betrieb wieder auf, wenn Sie zurückkehren.

Smarte Anschlussmöglichkeiten
Der ZenScreen OLED MQ16AH verfügt über einen Mini-HDMI®-Anschluss und drei USB-C®-Anschlüsse - zwei davon unterstützen den DisplayPort™ Alt Mode und werden für die Stromzufuhr verwendet, während der verbleibende USB-C-Anschluss ausschließlich für das Netzteil reserviert ist. Die E/A-Anschlüsse sind seitlich angebracht, was die Kabelverwaltung vereinfacht und mehr Flexibilität bei der Einrichtung bietet.

LOW BLUE LIGHT
Die neue hardwarebasierte ASUS Low Blue Light-Technologie reduziert potenziell schädliche, energiereiche Blaulicht-Emissionen und bietet gleichzeitig eine bessere Farbwiedergabe als Monitore mit reinen Software-Filterlösungen.
Weitere Informationen:
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Low-Blue-Light-Technologie:
Ja
Spiel-Modus:
Ja
Verpackungsbreite:
552 mm
Verpackungstiefe:
394 mm
Verpackungshöhe:
125 mm
Paketgewicht:
3650 g
HDMI:
Ja
USB-Upstream-Porttyp:
USB Typ-C
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze:
2
Anzahl Mini-HDMI-Anschlüsse:
1
HDCP:
Ja
HDCP-Version:
1.4
Breite (ohne Standfuß):
358.7 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
8.95 mm
Höhe (ohne Standfuß):
226.15 mm
Gewicht (ohne Ständer):
650 g
Energieeffizienzklasse (SDR):
B
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
15 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Stromverbrauch (aus):
0.3 W
Stromverbrauch (PowerSave):
0.5 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Marktpositionierung:
Intelligent
Produktfarbe:
Grau
Bildschirmdiagonale:
15.6 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
OLED
HD-Typ:
Full HD
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
100000:1
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
1,073 Milliarden Farben
Helligkeit (peak):
400 cd/m²
Helligkeit (typisch):
360 cd/m²
Reaktionszeit:
1 ms
Kontrastverhältnis (dynamisch):
100000000:1
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung:
ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR)
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixel Abstand:
0.179 x 0.179 mm
Sichtbare Größe (horizontal):
344.21 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
193.62 mm
Digital vertikale Frequenz:
60 - 60 Hz
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
High Dynamic Range 10 (HDR10)
RGB-Farbraum:
DCI-P3
Farbskala:
100 %
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 365,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 407,90*
€ 485,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 407,69*
€ 485,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 397,89*
€ 473,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 393,45*
€ 468,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 365,89*
€ 435,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.