Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ZenScreen MB16AHT Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD Touchscreen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS ZenScreen MB16AHT Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD Touchscreen Schwarz
ASUS ZenScreen MB16AHT Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD Touchscreen Schwarz
ASUS ZenScreen MB16AHT Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD Touchscreen Schwarz
ASUS ZenScreen MB16AHT Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD Touchscreen Schwarz
ASUS ZenScreen MB16AHT Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD Touchscreen Schwarz
ASUS ZenScreen MB16AHT Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD Touchscreen Schwarz
ASUS ZenScreen MB16AHT Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD Touchscreen Schwarz
ASUS ZenScreen MB16AHT Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD Touchscreen Schwarz
ASUS ZenScreen MB16AHT Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD Touchscreen Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1241-90LM0890-B01170
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90LM0890-B01170
EAN/GTIN:
     4711081804482
Suchbegriffe:
Asus Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
ASUS ZenScreen Touch MB16AHT Tragbarer Monitor
Produktivität zum Anfassen
Der ASUS ZenScreen Touch MB16AHT ist ein tragbarer 15,6-Zoll-IPS-FHD-Monitor mit reaktionsschneller und intuitiver 10-Punkt-Touch-Funktionalität*, mit der Sie durch Streichen, Scrollen, Ziehen und Auf- und Zuziehen Ihre Aufgaben effizienter erledigen können. Die duale USB-C™- und Mini-HDMI-Konnektivität ermöglichen die Anzeige von Inhalten von einer Vielzahl von Geräten, so dass Sie eine umfassende Ansicht für beste Arbeits- und Unterhaltungserlebnisse genießen können, wo immer Sie auch sind.

*die 10-Punkt-Touch-Funktionalität ist betriebssystemabhängig.

Produktivität per Fingertipp
Mit seinem interaktiven 10-Punkt-Touchscreen bietet der ZenScreen Touch hochpräzise, reaktionsschnelle und nahtlose Touch-Erlebnisse*. So können Sie mit Ihren Fingerspitzen Dokumente bearbeiten, auf Folien zeichnen oder Spiele spielen. Er ist mit Windows 11 kompatibel, so dass Sie intelligenter und effizienter arbeiten können.

* Die Verfügbarkeit der 10-Punkt-Touchscreen-Funktionalität hängt vom Betriebssystem ab.

Entwickelt für komfortable Betrachtung
Mit dem ausklappbaren Standfuß können Sie den ZenScreen Touch MB16AHT auf jeder ebenen Fläche aufstellen und die Neigung des Bildschirms einfach einstellen, um einen bequemen Blickwinkel und eine angenehme Arbeitsposition zu gewährleisten. Darüber hinaus können Sie den Monitor mit einem ¼-Zoll-Stativgewinde an der Rückseite an einem Standardstativ* oder einer Tischhalterung befestigen.

*Ein Stativ ist nicht enthalten.

Automatische Bildschirmausrichtung
Bei Anschluss an einen Windows PC erkennt das ASUS DisplayWidget Lite Tool* die Ausrichtung des ZenScreen und schaltet automatisch zwischen Hoch- und Querformat um. Das Querformat ist ideal für Präsentationen und Tabellenkalkulationen, während das Hochformat die perfekte Langansicht für Dokumente, Bücher oder Websites bietet.

*Erforderliche Software. Die Funktion zum automatischen Drehen funktioniert nur mit dem Windows-Betriebssystem.

Umfassende Konnektivität
Der ZenScreen Touch MB16AHT verfügt über einen Mini-HDMI-Anschluss und zwei USB-C*-Anschlüsse für die Übertragung von Audio- und Videosignalen, Strom und Daten (für die Touch-Funktion).

*Vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät die Anzeige/Stromzufuhr unterstützt.

ASUS Ultra-Low Blue Light-Technologie
Der vom TÜV Rheinland zertifizierte ASUS-Blue-Light-Filter schützt Sie vor schädlichem blauen Licht. Der Filter ist bequem über das OSD-Menü erreichbar und bietet eine intuitive, flexible Bedienung mit stufenlosen Einstellungen (0 bis Maximum). ASUS-Monitore werden besonders strengen Performance-Tests unterzogen und vom TÜV Rheinland zertifiziert, einem weltweiten Anbieter von Technik-, Sicherheits- und Zertifizierungsdiensten
Weitere Informationen:
Markenspezifische Technologien:
SPLENDID
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Low-Blue-Light-Technologie:
Ja
Spiel-Modus:
Ja
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
1306009
Verpackungsbreite:
485 mm
Verpackungstiefe:
76 mm
Verpackungshöhe:
305 mm
Paketgewicht:
2860 g
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 90 %
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
15 - 35 °
Kopfhörerausgang:
Ja
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C:
2
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus:
Ja
Anzahl Mini-HDMI-Anschlüsse:
1
Kopfhörerausgänge:
1
HDCP:
Ja
HDCP-Version:
1.4
Breite (ohne Standfuß):
359.85 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
11.95 mm
Höhe (ohne Standfuß):
226.75 mm
Gewicht (ohne Ständer):
1010 g
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl der Lautsprecher:
2
RMS-Leistung:
2 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
10 W
Stromverbrauch (aus):
0.3 W
Stromverbrauch (PowerSave):
0.5 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Produktfarbe:
Schwarz
Bildschirmdiagonale:
15.6 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Touchscreen:
Ja
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
700:1
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
262000 Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung:
LED
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints:
10
Helligkeit (typisch):
250 cd/m²
Reaktionszeit:
5 ms
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Bildwinkel, horizontal:
170 °
Bildwinkel, vertikal:
170 °
Pixel Abstand:
0.179 x 0.179 mm
Sichtbare Größe (horizontal):
344.16 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
193.59 mm
Digital horizontale Frequenz:
24 - 83 kHz
Digital vertikale Frequenz:
50 - 61 Hz
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 265,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,54*
€ 350,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,39*
€ 350,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,14*
€ 341,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,21*
€ 338,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,76*
€ 316,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.