Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ZenScreen MB16QHG Computerbildschirm 40,6 cm (16") 2560 x 1600 Pixel WQXGA LCD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS ZenScreen MB16QHG Computerbildschirm 40,6 cm (16") 2560 x 1600 Pixel WQXGA LCD Schwarz
ASUS ZenScreen MB16QHG Computerbildschirm 40,6 cm (16") 2560 x 1600 Pixel WQXGA LCD Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1241-90LM08NG-B01170
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90LM08NG-B01170
EAN/GTIN:
     4711387078471
Suchbegriffe:
Asus Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
SPIELEN
Erledigen Sie mehr, mit weniger Aufwand
Der ASUS ZenScreen MB16QHG ist ein tragbarer 16-Zoll-Monitor mit einem WQXGA (2560 x 1600) IPS-Display und einer SmoothMotion-Bildwiederholfrequenz von 120 Hz. Sein ultradünnes Profil von 7 mm und sein geringes Gewicht sorgen für unübertroffene Portabilität. Damit ist er der ideale Zweitbildschirm, um den Arbeitsbereich eines Monitors auf zwei Bildschirme zu erweitern und die Produktivität zu steigern, insbesondere für Hybridarbeiter. Ein integrierter L-förmiger Kickstand gibt dem ZenScreen MB16QHG die Vielseitigkeit, sowohl im Hoch- als auch im Querformat verwendet zu werden, während USB-C®-Anschlüsse an beiden Seiten des Monitors Flexibilität bieten. Und um das Ganze abzurunden, sorgt die HDR-Technologie mit DisplayHDR™ 400-Konformität und DCI-P3-Farbraum für außergewöhnlichen Kontrast und Farbleistung.

Beeindruckende Optik
Die ASUS SmoothMotion Technologie ermöglicht eine Bildwiederholrate von 120 Hz, so dass sich alles, vom Scrollen durch Webseiten bis hin zu Spielen, auf dem ZenScreen MB16QHG flüssig und reaktionsschnell anfühlt. Die HDR-Technologie (High Dynamic Range) mit DisplayHDR™ 400-Konformität und DCI-P3-Farbraum sorgt für eine außergewöhnliche Kontrast- und Farbleistung.

Eine neue Qualität für Ihre Darstellung
Der ZenScreen MB16QHG verfügt über ein IPS-Panel im Format 16:10 WQXGA (2560 x 1600), das atemberaubende Bilder und einen Betrachtungswinkel von 178° bietet und so für hervorragende Farben und Kontraste sorgt - selbst bei Betrachtung aus einer außermittigen Position.
Weitere Informationen:
Markenspezifische Technologien:
SPLENDID
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Low-Blue-Light-Technologie:
Ja
Spiel-Modus:
Ja
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
1544857
Verpackungsbreite:
434 mm
Verpackungstiefe:
323 mm
Verpackungshöhe:
119 mm
Paketgewicht:
3500 g
HDMI:
Ja
Kopfhörerausgang:
Ja
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C:
2
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus:
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
2.0
Kopfhörerausgänge:
1
HDCP:
Ja
HDCP-Version:
2.2
Gerätebreite (inkl. Fuß):
359.7 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
20.6 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
247.1 mm
Gewicht (mit Ständer):
1200 g
Energieeffizienzklasse (SDR):
E
Energieeffizienzklasse (HDR):
F
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
12 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden:
15 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
13 W
Stromverbrauch (aus):
0.3 W
Stromverbrauch (PowerSave):
0.5 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Energieeffizienzskala:
A bis G
Marktpositionierung:
Haus
Produktfarbe:
Schwarz
Fußfarbe:
Schwarz
Bildschirmdiagonale:
16 "
Display-Auflösung:
2560 x 1600 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:10
Bildschirmtechnologie:
LCD
HD-Typ:
WQXGA
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1200:1
Maximale Bildwiederholrate:
120 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung:
LED
Helligkeit (peak):
500 cd/m²
Helligkeit (typisch):
500 cd/m²
Reaktionszeit:
5 ms
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixel Abstand:
0.135 x 0.135 mm
Sichtbare Größe (horizontal):
344.68 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
215.42 mm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
DisplayHDR 400, High Dynamic Range 10 (HDR10)
RGB-Farbraum:
DCI-P3
Farbskala:
100 %
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 351,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,89*
€ 462,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,95*
€ 450,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 374,99*
€ 446,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 351,61*
€ 418,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.