Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ZenScreen MB16AHG Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS ZenScreen MB16AHG Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
ASUS ZenScreen MB16AHG Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
ASUS ZenScreen MB16AHG Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
ASUS ZenScreen MB16AHG Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
ASUS ZenScreen MB16AHG Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
ASUS ZenScreen MB16AHG Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
ASUS ZenScreen MB16AHG Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1241-90LM08U0-B01170
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90LM08U0-B01170
EAN/GTIN:
     4711387005798
Suchbegriffe:
144 Hz Monitor
144Hz Monitor
Asus Monitore
Gaming Monitor
Weitere Informationen:
AMD FreeSync:
Ja
AMD FreeSync-Typ:
FreeSync Premium
Markenspezifische Technologien:
SPLENDID
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Low-Blue-Light-Technologie:
Ja
Spiel-Modus:
Ja
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
1420519
Verpackungsbreite:
485 mm
Verpackungstiefe:
76 mm
Verpackungshöhe:
305 mm
Paketgewicht:
2780 g
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 90 %
Neigungswinkelbereich:
15 - 35 °
HDMI:
Ja
Kopfhörerausgang:
Ja
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C:
2
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus:
Ja
Anzahl Mini-HDMI-Anschlüsse:
1
Kopfhörerausgänge:
1
HDCP:
Ja
HDCP-Version:
1.4
Breite (ohne Standfuß):
359.85 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
11.95 mm
Höhe (ohne Standfuß):
226.75 mm
Gewicht (ohne Ständer):
920 g
Energieeffizienzklasse (SDR):
E
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
10 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
17 W
Stromverbrauch (aus):
0.3 W
Stromverbrauch (PowerSave):
0.5 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Produktfarbe:
Schwarz
Bildschirmdiagonale:
15.6 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1200:1
Maximale Bildwiederholrate:
144 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung:
LED
Helligkeit (typisch):
300 cd/m²
Reaktionszeit:
3 ms
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixel Abstand:
0.179 x 0.179 mm
Sichtbare Größe (horizontal):
344.16 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
193.59 mm
Digital horizontale Frequenz:
30 - 180 kHz
Digital vertikale Frequenz:
60 - 144 Hz
RGB-Farbraum:
sRGB
Farbskala:
100 %
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 243,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,47*
€ 319,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,14*
€ 317,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,45*
€ 312,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,06*
€ 308,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,41*
€ 289,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.