Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS AC04 ROG RX PBT KEYCAP SET Tastaturkappe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS AC04 ROG RX PBT KEYCAP SET Tastaturkappe
ASUS AC04 ROG RX PBT KEYCAP SET Tastaturkappe
ASUS AC04 ROG RX PBT KEYCAP SET Tastaturkappe
ASUS AC04 ROG RX PBT KEYCAP SET Tastaturkappe
ASUS AC04 ROG RX PBT KEYCAP SET Tastaturkappe
ASUS AC04 ROG RX PBT KEYCAP SET Tastaturkappe
ASUS AC04 ROG RX PBT KEYCAP SET Tastaturkappe
ASUS AC04 ROG RX PBT KEYCAP SET Tastaturkappe
ASUS AC04 ROG RX PBT KEYCAP SET Tastaturkappe
Artikel-Nr.:
     C1241-90MP02P0-BAUA00
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MP02P0-BAUA00
EAN/GTIN:
     4711081486367
Suchbegriffe:
KeyCap
Tastatur-Kappe
Tastaturkappe
Tastaturkappen-Satz
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Tastaturkappe
Gerätetyp:
Tastatur
Markenkompatibilität:
ASUS
Kompatibilität:
ROG RX Switch
Produktfarbe:
Schwarz
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Breite:
155 mm
Tiefe:
76 mm
Höhe:
140 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,57*
€ 49,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,96*
€ 48,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,64*
€ 45,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,72*
€ 43,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,37*
€ 42,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.