Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY WetEx Tastaturabdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CHERRY WetEx Tastaturabdeckung
CHERRY WetEx Tastaturabdeckung
Artikel-Nr.:
     C1305-6155138
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     6155138
EAN/GTIN:
     4025112023729
Suchbegriffe:
Abdeckung für Scherenlager
Tastaturabdeckung
Tastaturschutzfolie
tastaturabdeckung cherry
Wenn es mal etwas rauher zugeht. WetEx® schützt die Tastatur vor Verschmutzung durch Flüssigkeiten, Staub und Fremdkörpern ohne den Schreibkomfort wesentlich zu beeinträchtigen.

- Bedingt beständig gegen Motoröl
- Beständig gegen Spülmittel
- Beständig gegen Isopropylalkohol
- WetEx® verfügt über eine Mindestlebensdauer von 10 Mio. Tastendrücken unter Normalbedingungen.
- Bei der Entsorgung entsteht kein polybromiertes Dibenzodioxin oder Dibenzofuran.
- Bedingt beständig gegen Benzin.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Tastaturabdeckung
Gerätetyp:
Tastatur
Markenkompatibilität:
Cherry
Kompatibilität:
G83-6104/G83-6105 G83-6188
Produktfarbe:
Transparent
Betriebstemperatur:
-40 - 70 °C
Dicke:
0.25 mm
Weitere Suchbegriffe: abdeckung für scherenlager
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.