Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY WetEx Tastaturabdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CHERRY WetEx Tastaturabdeckung
CHERRY WetEx Tastaturabdeckung
Artikel-Nr.:
     C1305-6155139
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     6155139
EAN/GTIN:
     4025112023699
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Tastaturabdeckung
Tastaturschutzfolie
tastaturabdeckung cherry
Wenn es mal etwas rauher zugeht. WetEx® schützt die Tastatur vor Verschmutzung durch Flüssigkeiten, Staub und Fremdkörpern ohne den Schreibkomfort wesentlich zu beeinträchtigen.

- Bedingt beständig gegen Motoröl
- Beständig gegen Spülmittel
- Beständig gegen Isopropylalkohol
- WetEx® verfügt über eine Mindestlebensdauer von 10 Mio. Tastendrücken unter Normalbedingungen.
- Bei der Entsorgung entsteht kein polybromiertes Dibenzodioxin oder Dibenzofuran.
- Bedingt beständig gegen Benzin.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Tastaturabdeckung
Gerätetyp:
Tastatur
Markenkompatibilität:
Kirsche
Kompatibilität:
G83-6104/G83-6105 G83-6188 G83-6260 G83-6236 G83-6919LUNBY G83-6919 G83-6919LUNOY G83-6919LUNVY G83-6919LUNZY G83-6919LUNHY G83-6919LUNAY
Produktfarbe:
Transparent
Betriebstemperatur:
-40 - 70 °C
Dicke:
0.25 mm
Weitere Suchbegriffe: cherry tastaturen
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.