Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY G84-4400 Tastatur PS/2 QWERTY UK Englisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CHERRY G84-4400 Tastatur PS/2 QWERTY UK Englisch Schwarz
CHERRY G84-4400 Tastatur PS/2 QWERTY UK Englisch Schwarz
CHERRY G84-4400 Tastatur PS/2 QWERTY UK Englisch Schwarz
CHERRY G84-4400 Tastatur PS/2 QWERTY UK Englisch Schwarz
CHERRY G84-4400 Tastatur PS/2 QWERTY UK Englisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1305-G84-4400LPBGB-2
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     G84-4400LPBGB-2
EAN/GTIN:
     4025112062711
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Keyboard
Tastatur
Tastatur mit Trackball
Es ist ein Pointing Device gefordert? Aus Platzgründen kann aber keine Extra-Maus eingesetzt werden? Dann empfiehlt sich die ultraflache Kompakttastatur mit integriertem Trackball. Sie ist hervorragend geeignet für 19-Zoll-Applikationen, Slim Line PCs und Notebooks.
Weitere Informationen:
Trackball:
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
370 x 139 x 19.6 mm
Tastaturgewicht:
563 g
Knopfanzahl:
2
Tastentyp:
Gedrückte Tasten
Energieverbrauch:
24 mA
Warentarifnummer (HS):
84716060
Produktfarbe:
Schwarz
Tastatur-Stil:
Gerade
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
LED-Anzeigen:
Ja
Empfohlene Nutzung:
Universal
Geräteschnittstelle:
PS/2
Tastaturaufbau:
QWERTY
Tastatursprache:
UK Englisch
Eingabegerät:
Trackball + Maustasten
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Tastatur - Tastenanzahl:
84
Lebensdauer der Tastaturtasten:
20 Millionen Zeichen
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Zweck:
Universal
Zertifizierung:
CE, VDE/ÜG (EN60950), cURus, FCC, VCCI, BSMI, C-Tick, GOST-R
Benutzerhandbuch:
Ja
Verpackungsbreite:
400 mm
Verpackungstiefe:
195 mm
Verpackungshöhe:
32 mm
Paketgewicht:
720 g
Kabellänge:
1.75 m
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 123,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,74*
€ 188,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,24*
€ 183,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,09*
€ 175,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,61*
€ 159,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,41*
€ 146,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.