Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY XS Trackball Tastatur USB QWERTZ Deutsch Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CHERRY XS Trackball Tastatur USB QWERTZ Deutsch Grau
CHERRY XS Trackball Tastatur USB QWERTZ Deutsch Grau
CHERRY XS Trackball Tastatur USB QWERTZ Deutsch Grau
CHERRY XS Trackball Tastatur USB QWERTZ Deutsch Grau
Artikel-Nr.:
     C1305-G84-5400LUMDE-0
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     G84-5400LUMDE-0
EAN/GTIN:
     4025112071317
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Keyboard
Tastatur
Tastatur mit Trackball
Die Tastatur "XS Trackball Keyboard" (G84-5400) vereint komfortable Mauszeiger-Steuerung und kompakte Abmessungen. Mit Hilfe des optischen Trackballs mit zwei Maustasten kann der Mauszeiger einfach und präzise gesteuert werden.

- Optischer Trackball mit zwei Maustasten zur einfachen Steuerung des Mauszeigers
- Hohe Zuverlässigkeit und präzises Tastgefühl durch Einzeltasten mit Gold Crosspoint Kontakten (Cherry ML-Technologie)
- Ideal für den Dauereinsatz durch die hohe Lebensdauer von über 20 Millionen Betätigungen je Einzeltaste
- Kompakte Abmessungen und sehr niedrige Gesamtbauhöhe, ideal bei beengten Platzverhältnissen und für 19"-Applikationen
- Einheitliche Abmessungen und Einbaumaße der kompletten XS-Produkt-Familie - die Tastatur kann passend zur jeweiligen Anwendung ausgewählt werden
- Niedriges Gewicht - für Einsatzfälle bei denen jedes Gramm zählt
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
374 x 139 x 20 mm
Tastaturgewicht:
540 g
Bewegungerfassungs Technologie:
Optisch
Bewegung Auflösung:
500 DPI
Knopfanzahl:
2
Energiequelle:
USB
Energieverbrauch:
35 mA
Warentarifnummer (HS):
84716060
Produktfarbe:
Grau
Tastatur-Stil:
Gerade
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Empfohlene Nutzung:
Universal
Geräteschnittstelle:
USB
Tastaturaufbau:
QWERTZ
Tastatursprache:
Deutsch
Eingabegerät:
Trackball + Maustasten
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Tastatur - Tastenanzahl:
89
Lebensdauer der Tastaturtasten:
20 Millionen Zeichen
Windows Tasten:
Ja
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Zweck:
Universal
Zertifizierung:
cURus, c-tick, VCCI, CE, FCC, VDE, BSMI
Benutzerhandbuch:
Ja
Verpackungsbreite:
393 mm
Verpackungstiefe:
196 mm
Verpackungshöhe:
33 mm
Paketgewicht:
670 g
Kabellänge:
2.5 m
Plug:
Ja
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,49*
€ 145,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,87*
€ 145,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,11*
€ 132,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,22*
€ 127,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,43*
€ 119,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.