Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY KC 1000 Tastatur USB QWERTY US Englisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CHERRY KC 1000 Tastatur USB QWERTY US Englisch Schwarz
CHERRY KC 1000 Tastatur USB QWERTY US Englisch Schwarz
CHERRY KC 1000 Tastatur USB QWERTY US Englisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1305-JK-0800EU-2
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     JK-0800EU-2
EAN/GTIN:
     4025112081491
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Keyboard
Tastatur
cherry tastatur kc 1000
Der leise Allround-Profi
CHERRY KC 1000 ist solide CHERRY-Technologie in
hervorragender Preisleistung. Modernes, flaches Design mit
sanften, leisen und dauerhaft abriebfesten Tasten.
Universell, zuverlässig und optimiert für professionellen
Einsatz.
In Schwarz oder Grau.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
458 x 170 x 20 mm
Tastaturgewicht:
530 g
Energiequelle:
USB
Energieverbrauch:
50 mA
Warentarifnummer (HS):
84716060
Produktfarbe:
Schwarz
Tastatur-Stil:
Gerade
Full-size Tastatur:
Ja
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Empfohlene Nutzung:
Büro
Geräteschnittstelle:
USB
Tastaturaufbau:
QWERTY
Tastatursprache:
US Englisch
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad:
Ja
Lebensdauer der Tastaturtasten:
10 Millionen Zeichen
Windows Tasten:
Ja
Kurzbefehle:
Ja
Anzahl der Sachnelltasten:
4
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Zweck:
PC / Server
Zertifizierung:
c-tick, UL, CE, FCC, BSMI, TÜV-Süd/GS, UKCA
Verpackungsbreite:
480 mm
Verpackungstiefe:
205 mm
Verpackungshöhe:
27 mm
Paketgewicht:
725 g
Kabellänge:
1.8 m
Plug:
Ja
Weitere Suchbegriffe: cherry tastaturen, cherry keyboard
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.