Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstreifer, Hygienic Design


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-7607-24-TPU-95
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     7607-24-TPU-95
EAN/GTIN:
     4045525795303
Suchbegriffe:
Abstreifer
Hydraulik-Abstreifer
abstreifer ganter
abstreifer
Mit Abstreifern GN 7607 lassen sich axial oder radial bewegliche Bauteile mit zylindrischem Querschnitt beim Einsatz in Hygienebereichen gegenüber ihrer Lagerstelle abdichten. Durch die speziell geformte Dichtlippe verhindern die Abstreifer die Bildung von Toträumen und damit die Ablagerung von Schmutz. Handelsübliche Abstreifer sind dafür aufgrund einer 45°-Fase an der Innenkante der Dichtlippe nicht geeignet. In der Tabelle sind jeweilig alle Normen aufgeführt, welche mit Abstreifern GN 7607 ausgestattet geliefert werden. Für den Wartungsfall können die korrespondierenden Abstreifer einzeln bestellt werden. Im Lieferzustand bzw. unmontiert haben die Abstreifer die in der Tabelle genannten „Istmaße“. Um einen sicheren Sitz und eine zuverlässige Abdichtung zu gewährleisten, ist an der Lagerstelle der vorgesehene Einbauraum anzubringen. Dadurch wird sichergestellt, dass der Abstreifer bei der Montage die nötige Verformung erfährt. Alle mit dem Abstreifer in Kontakt stehenden Flächen sollten eine Oberflächengüte ≤ Ra 0,8 µm aufweisen.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
TPU - Thermoplastisches Polyurethan
d1 Nennmaße - Einbauraum:
24
Härte:
95 - 95 ±5 Shore A
d2 Nennmaße - Einbauraum:
30
d3 Nennmaße - Einbauraum:
32
r max.:
0.4
d1 Istmaße - Abstreifer, unmontiert:
23.3
d2 Istmaße - Abstreifer, unmontiert:
30.3
d3 Istmaße - Abstreifer, unmontiert:
32.3
d4 Istmaße - Abstreifer, unmontiert:
24.7
s:
6.8
passend zu:
GN 19 / GN 20
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.001 kg
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,04*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
7600-10-6-2-HNBR-85
ab € 1,04*
Ähnlich
Otto Ganter
8170-6-B-VH-H
ab € 51,47*
Ähnlich
Otto Ganter
8170-6-B-FH-H
ab € 39,60*
Ähnlich
Otto Ganter
20-80-M12-175-B
ab € 66,24*
Ähnlich
Otto Ganter
20-60-M12-175-A
ab € 56,69*
Ähnlich
Otto Ganter
1150-30-SW-22-VH-E
ab € 63,80*
Ähnlich
Otto Ganter
1150-22-SW-7,5-FH-E
ab € 15,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.