Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan Dual PS/2 auf USB Konverter, Zum Anschluss von zwei PS/2 Geräten an einem USB-Port


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-179027
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     179027
EAN/GTIN:
     0766623179027
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter USB A Buchse auf PS/2 Steck...
Adapter USB A Stecker auf PS/2 Buch...
Adapter Maus
Adapter Tastatur
Einfacher Anschluss von PS/2 Maus und Tastatur über einen einzigen USB Port
Moderne Notebooks sind oft nur mit einem einzelnen PS/2 Port ausgerüstet, was den Anschluss von PS/2-Maus und -Tastatur erschwert. Der MANHATTAN Dual PS/2 auf USB Konverter ermöglicht den Anschluss von beiden Geräten über ein einzigen USB-Port.

Hochwertige Verarbeitung und einfache Installation
Die vergoldeten Kontakte und die widerstandsfähige Konstruktion bieten eine zuverlässige Verbindung zwischen Computer und PS/2 Geräte für eine konsistente und störungsfreie Performance. WindowsXP/Vista/7/8.1/10 Kompatibilität und Plug and Play Installation sorgen für einen schnellen Einsatz ohne frustrierende Gerätekonflikte.

Merkmale:
  • Einfacher Anschluss von zwei PS/2 Geräten über einen einzigen USB-Port
  • Ideal für den Anschluss einer Tastatur und einer Maus an PC oder Notebook
  • Vergossene PVC-Stecker mit Zugentlastung sorgen für eine zuverlässige Verbindung
  • Windows7/8 kompatibel - Installation ohne Konflikte
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
195 mm
Breite:
14 mm
Höhe:
8 mm
Gewicht:
0,027 kg
Standards und Zertifikate:
CE, FCC, RoHS, USB 1.1, USB 2.0
Lieferumfang:
Dual PS/2 auf USB Konverter, Kurzanleitung
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.