Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan Ultra Slim Dual-Mode Kabellose Funktastatur, Dt. QWERTZ-Layout, Bluetooth® 3.0 und 2.4 GHz USB Wireless Tastatur; für Computer, Smartphones und Tablets; unterstützt Wi...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     832-414567
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     180559
EAN/GTIN:
     0766623180559
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur

Bluetooth-Tastatur und kabellose USB-Tastatur in einem für PC, Smartphone und Tablet



Nutzen Sie eine einzige Tastatur für alle Geräte mit der Manhattan Ultra Slim Dual-Mode Wireless Tastatur. Sie lässt sich mit bis zu drei Geräten gleichzeitig koppeln, wie PC, MacBook®, Chromebook®, iPad® Pro oder Smartphone; zwei davon via Bluetooth und eins via 2,4 GHz USB-A-Mikroempfänger. Per Tastendruck können Sie einfach zwischen den Geräten umschalten, z. B. für eine WhatsApp-Nachricht auf Ihrem Handy und eine E-Mail auf Ihrem Notebook.



Die Vorteile von kabelloser Freiheit



Ein Kabel weniger: Befreien Sie ihren Schreibtisch von dem USB-Kabelsalat Ihrer alten Tastatur und erweitern Sie gleichzeitig den Tippkomfort auf Ihr Smartphone oder Tablet, deren Touchscreen-Bedienung deutlich unbequemer ist – all das mit bis zu 10 m Funkreichweite. Ein automatischer Energiesparmodus und eine manuelle An-/Aus-Taste erhöhen die Batterielaufzeit auf bis zu 1,5 Jahre.



Leises und komfortables Tippen



Die flachen Scissor-Tasten sorgen für bequemes, hochpräzises Tippen mit Eingaben, die Sie fühlen, aber nicht hören. Windows®- und Mac®-Tasten bieten die Vielseitigkeit, die Sie in einem Setup mit so unterschiedlichen Geräten brauchen. Zwölf Funktionstasten ermöglichen Schnellzugriff auf häufig genutzte Multimedia-Anwendungen wie E-Mail, Browser oder Musiksteuerung.



Maximale Kompatibilität



Koppeln Sie, was Sie möchten. Die schnurlose Manhattan Ultra Slim Dual-Mode Funktastatur ist geeignet für die Betriebssysteme Windows, macOS®, Android™, iOS®, Chrome OS®, iPadOS® und Linux®. Schnelle, einfache Plug & Play-Installation macht Einrichtung oder Treiberinstallation überflüssig.



Ultrakompakt und praktisch



Das kompakte Design mit nur 285 mm Breite ist ideal für kleine Arbeitsflächen und gibt Ihnen mehr Platz für Ihre Maus. Der integrierte Stauraum auf der Unterseite beherbergt die Batterien sowie den USB-Empfänger und sorgt gleichzeitig für einen Neigungswinkel mit maximalem Tippkomfort. Ebenfalls auf der Unterseite befinden sich vier Gummifüße, die ein Verrutschen verhindern und Ihren Schreibtisch vor Kratzern schützen.



Merkmale:
  • Bluetooth® 3.0 und 2.4 GHz USB-A-Funkempfänger zur Verbindung mit PC, Tablet und Smartphone
  • Lässt sich mit bis zu drei Geräten gleichzeitig koppeln und einfach zwischen ihnen umschalten
  • Kompatibel mit Windows®, macOS®, Android™, iOS®, Chrome OS®, iPadOS® und Linux®
  • Windows- und Mac®-Tasten plus 12 Multimedia-Funktionstasten
  • Kabellose Freiheit mit effektiver Reichweite bis zu 10 m
  • Automatischer Energiesparmodus und praktische An/Aus-Taste verlängern die Batterielaufzeit auf bis zu 1,5 Jahre
  • Scissor-Tasten (X-Struktur) machen Eingaben flüsterleise und sorgen für präzises, flüssiges Tippen
  • Schlankes, kompaktes Design mit nur 285 mm Breite, ideal für kleine Arbeitsflächen
  • Rutschfeste Gummifüße halten die Tastatur fest an ihrem Platz und schützen Ihren Schreibtisch vor Kratzern
  • Integriertes Fach zum Schutz des USB-Empfängers vor Beschädigung und Verlust
  • Benötigt zwei AAA-Batterien (im Lieferumfang enthalten)
  • Plug & Play-Installation; keine Einrichtung benötigt
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Anthrazit/schwarz
Länge:
285 mm
Breite:
122 mm
Höhe:
20 mm
Gewicht:
0,3 kg
Standards und Zertifikate:
Bluetooth® 3.0, CE, FCC, RoHS, UKCA
Lieferumfang:
Ultra Slim Dual-Mode Kabellose Funktastatur, USB-A-Mikroempfänger, Zwei AAA-Batterien, Kurzanleitung> Android ist eine eingetragene Marke von Google LLC.
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 13,26*
€ 18,67*
2 Tage
90
pro Stück
€ 4,90*
ab € 16,17*
€ 22,34*
11 Tage
7
pro Stück
€ 5,00*
ab € 19,52*
€ 26,86*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 22,58*
€ 30,83*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 28,88*
€ 39,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
178846
ab € 13,71*
Sonstiges
Manhattan
176354
ab € 9,95*
Sonstiges
Manhattan
179324
ab € 6,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.