Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan Kompakter Schreibtisch mit ausziehbarer Tastaturablage, Mobiler Computertisch auf vier Rollen, ausziehbare Ablage für Tastatur und Maus, ideal für Homeoffice und enge ...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-425131
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     425131
EAN/GTIN:
     0766623425131
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
Tastaturablage
Tastaturhalterung
tastaturhalterung

Kompakter Computertisch mit Tastaturablage für einen rollbaren, platzsparenden PC-Arbeitsplatz in Ihrem Homeoffice oder in kleinen Büroumgebungen



Dieser Manhattan Computertisch schafft einen praktischen, mobilen Arbeitsbereich, sei es für Bildschirmarbeit mit Notebook/PC oder für klassische Zettelwirtschaft mit Stift und Papier im Homeoffice, Büro oder jeder anderen Umgebung, wo Sie kurzfristig einen Schreibtisch brauchen, aber wenig Platz haben.



Schlankes, modernes und einfaches Design



Durch die Reduzierung auf das Wesentliche bleibt dieser PC-Tisch kompakt, aber liefert mit einer Arbeitsfläche von 60 cm Breite und 48 cm Tiefe immer noch reichlich Fläche. Zudem spart er Platz durch eine separate, ausziehbare Ablage für Maus und Tastatur, was die Schreibtischoberfläche frei und aufgeräumt hält.



Robuster Rolltisch



Dieser Tisch ist gekommen, um zu bleiben. Der Stahlrahmen und die Holzfaserfachböden bilden eine äußerst robuste, aber leichte Konstruktion mit einer Traglast bis zu 30 kg für Monitor, Laptop, Aktenordner und vieles mehr. Für Bewegungsfreiheit zwischen Räumen steht er auf vier Rollen, von denen sich zwei arretieren lassen.



Merkmale:
  • Für einen mobilen, platzsparenden PC-Arbeitsplatz in Ihrem Homeoffice oder in kleinen Büroumgebungen
  • Großzügige Arbeitsfläche mit 600 mm Breite und 480 mm Tiefe
  • Ausziehbare, separate Ablage für Tastatur und Maus spart Platz auf dem Schreibtisch
  • Vier Rollen für einfaches Verrücken, zwei mit Feststellbremse
  • Maximale Traglast 30 kg
  • Robuste Stahlkonstruktion mit Holzfaserplatten
  • Schlankes, einfaches und modernes Design
  • Einfacher und schneller Aufbau; Montagematerial im Lieferumfang
  • 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
480 mm
Breite:
600 mm
Höhe:
730 mm
Gewicht:
7 kg
Lieferumfang:
Kompakter PC-Tisch mit ausziehbarer Tastaturablage, Vier Rollen, Montagematerial und Anleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,00*
€ 72,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,30*
€ 71,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,10*
€ 67,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,10*
€ 64,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,14*
€ 62,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,61*
€ 54,28
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
461726
ab € 46,52*
Sonstiges
Manhattan
461559
ab € 32,86*
Sonstiges
Manhattan
462037
ab € 14,97*
Sonstiges
Manhattan
462136
ab € 44,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.