Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan Universal-Tischhalterung mit Gasdruckfeder und höhenverstellbaren Armen für zwei Monitore, Zwei Halterungsarme mit Gasdruckfeder, Kugelgelenk und Verlängerungsarm, gee...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Produktverpackung
Produktverpackung
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-461597
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     461597
EAN/GTIN:
     0766623461597
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm

Die perfekte Perspektive federleicht einstellbar



Diese universelle Halterung von Manhattan bietet maximalen Komfort und Bewegungsfreiheit zur Tischmontage Ihrer Monitore. Dank der Gasdruckfeder können Sie die Höhe jederzeit mühelos anpassen – eine Berührung genügt. Vollständige Neig- und Schwenkbarkeit ermöglicht das integrierte Kugelgelenk, der Verlängerungsarm bietet zusätzliche Flexibilität. Mit VESA-Entsprechung und Qualitätsmaterial ist die Halterung geeignet für eine große Bandbreite an Curved- und Flachbildschirmgrößen und sorgt mit 8 kg Traglast pro Arm für zuverlässige Befestigung über dem Tisch.



Merkmale:
  • Geeignet für zwei Monitore von 17" bis 32" (empfohlen)
  • Gasdruckfeder ermöglicht leichte, komfortable Höhenanpassung
  • Integrierte Spannungsanpassung
  • Tischmontage mit Klammern für Tischseite oder Lochbohrung (beide im Lieferumfang)
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
534 mm
Breite:
114 mm
Höhe:
745 mm
Gewicht:
5,16 kg
Lieferumfang:
Universal-Halterung mit Gasdruckfeder für zwei Monitore, Montagematerial und Anleitung*Die Montage von noch größeren Displays ist möglich. Beachten Sie dazu bitte die VESA- und Gewichtsangaben.
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,66*
€ 90,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,96*
€ 89,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,81*
€ 81,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,84*
€ 78,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,58*
€ 68,52
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
461580
ab € 39,51*
Sonstiges
Manhattan
461603
ab € 24,83*
Sonstiges
Manhattan
461610
ab € 33,30*
Sonstiges
Manhattan
461627
ab € 53,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.