Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet Verlegekabel Cat7, S/FTP, 100 m Rolle, LS0H, CPR-Dca-klassifiziert, AWG 23, Massivdraht, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C1556-704922
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     704922
EAN/GTIN:
     0766623704922
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat7
Kat7
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel

Verlegekabel für höchste Netzwerkansprüche



Dieses Cat7-Installationskabel von Intellinet bringt die Eigenschaften für höchste Ansprüche mit: Es ist geeignet für Netzwerke bis zu 10 Gigabit/s auf 600 MHz und ummantelt mit halogenfreiem LSZH-3-Material, konform mit IEC 60332-3-24, FRNC-C und CPR-Dca. Damit eignet sich dieses Massivdrahtkabel besonders gut für umfangreiche Gebäudeverkabelung in Sekundär- und Tertiärbereichen. Geliefert wird es auf kompakter 100 m-Rolle.



Merkmale:
  • S/FTP
  • CPR-Dca-klassifiziert (gemäß Verordnung zur Vermarktung von Bauprodukten EU-BauPVO)
  • Auf Standards getestet, entspricht aktuellen Cat7-Standards
  • Geeignet für strukturierte Gebäudeverkabelung für Sekundär- und Tertiärbereiche
  • Empfohlen für Anwendungen mit 10/100/1000/10GBase-T, ATM, FDDI, Video, ISDN, Multimedia und PoE
  • Praktische 100 m-Kabelrolle
  • 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Länge:
100 m
Gewicht:
5,5 kg
Standards und Zertifikate:
IEC61156-5, ISO/IEC 11801, CPR-Dca, RoHS, REACH
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,94*
€ 90,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,03*
€ 89,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,22*
€ 83,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,37*
€ 80,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,49*
€ 70,79
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Intellinet
705011
ab € 166,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.