Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet 50er-Pack RJ45-Reparaturclips, Zur Reparatur von RJ45-Modularsteckern, verschiedene Farben, 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     C1556-771450
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     771450
EAN/GTIN:
     0766623771450
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabeldriller
Modularstecker
RJ45 Steckverbinder
Rastnasen Reparaturclip
Die Rastnasen an RJ45-Netzwerkkabeln können brechen, besonders wenn Sie keine Intellinet Patchkabel mit Rastnasenschutz verwenden. Statt das Kabel im Bruchfall entsorgen zu müssen, können Sie es mit diesem Clip schnell und einfach reparieren. Stecken Sie ihn einfach auf den beschädigten Stecker und ersetzen Sie so die fehlende Rastnase. Die Intellinet Reparaturclips sind erhältlich in den Farben Transparent und Transparent-Blau sowie in einem Mix aus verschiedenen Farben, verpackt in einem praktischen, wiederverschließbaren Becher mit jeweils 50 Clips im Lieferumfang.

Merkmale:
  • Geeignet für alle Standard-RJ45-Modularstecker
  • Transparenter Farbmix
  • Zur Reparatur von beschädigten Modularsteckern
  • Schnelle und einfache Anbringung
  • Ideal zur Farbkennzeichnung von vorhandenen Netzwerkkabeln
  • 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparenter Farbmix
Länge:
17,2 mm
Breite:
13,9 mm
Höhe:
10,2 mm
Gewicht:
0,0417 kg
Lieferumfang:
50 RJ45-Reparaturclips (transparente Farben: rot, gelb, grün, lila und schwarz)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.