Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbandkasten Rettungsschild, Alu geprägt, Größe 20x30 cm DIN EN ISO 7010 E003 + Zusatztext ASR A1.3 E003 + Zusatztext


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbandkasten Rettungsschild, Alu geprägt, Größe 20x30 cm DIN EN ISO 7010 E003 + Zusatztext ASR A1.3 E003 + Zusatztext
Verbandkasten Rettungsschild, Alu geprägt, Größe 20x30 cm DIN EN ISO 7010 E003 + Zusatztext ASR A1.3 E003 + Zusatztext
Verbandkasten Rettungsschild, Alu geprägt, Größe 20x30 cm DIN EN ISO 7010 E003 + Zusatztext ASR A1.3 E003 + Zusatztext
Artikel-Nr.:
     C158H-110.0074
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.0074
EAN/GTIN:
     4044589005335
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Erste Hilfe Kennzeichnung
Erste Hilfe Kennzeichnung Zusatzsch...
Rettungs-Zusatzschild Verbandkasten
Rettungsschild Verbandkasten
Erste-Hilfe-Kombischild Erste Hilfe - Verbandkasten DIN EN ISO 7010 E003 + Zusatztext ASR A1.3 E003 + Zusatztext
Verbandkasten


  • Material: Aluminium geprägt
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 E003 + Zusatztext
  • Größe (BxH): 20,0 x 30,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu geprägt
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
E003 - Erste Hilfe
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
E003 - Erste Hilfe
Produktart:
Erste-Hilfe Schild
Produktkategorie:
Erste-Hilfe Kennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rechteckig
Symbol:
Erste Hilfe
Text:
Verbandkasten
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium geprägt
Breite:
20,0 cm
Höhe:
30,0 cm
Stärke:
0,4 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Erste Hilfe E003 Rettungszeichen, Rettungszeichen EN ISO 7010 E003 Erste Hilfe, Verbandkasten (Kombischild), rettungszeichen en iso 7010 e003 erste hilfe alu, alle erste hilfe kennzeichnung, Rettungs-Kombischild, DIN EN ISO 7010 E003 + Zusatztext, ASR A1.3 E003 + Zusatztext, wolk, Warnschilder, Laserkennzeichungen, Augen, Sichtbare Laserstrahlungen, Laserlichter, Unsichtbare Laserstrahlungen, Bestrahlungen, Laser Klassen, Sicherheiten, Direktstrahlungen, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
15.0074
ab € 9,61*
Ähnlich
Wolk
38.0074
ab € 8,28*
Ähnlich
Wolk
38.0072
ab € 2,74*
Ähnlich
Wolk
44.0074
ab € 9,69*
Ähnlich
Wolk
43.0074
ab € 4,56*
Ähnlich
Wolk
21.0074
ab € 3,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.