Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschild Warnung vor Gefahren durch Batterien, Alu geprägt, Größe 315 mm DIN EN ISO 7010 W026 ASR A1.3 W026


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnschild Warnung vor Gefahren durch Batterien, Alu geprägt, Größe 315 mm DIN EN ISO 7010 W026 ASR A1.3 W026
Warnschild Warnung vor Gefahren durch Batterien, Alu geprägt, Größe 315 mm DIN EN ISO 7010 W026 ASR A1.3 W026
Artikel-Nr.:
     C158H-110.0251
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.0251
EAN/GTIN:
     4044589006141
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Warnung vor Gefahren durch Batterie...
Warnschild EN ISO 7010 W026 Warnung...
Warnung vor Gefahren durch das Aufl...
warnung vor gefahren durch batterie...
Warnschild Warnung vor Gefahren durch das Aufladen von Batterien DIN EN ISO 7010 W026 ASR A1.3 W026
Warnung vor Gefahren durch das Aufladen von Batterien


  • Material: Aluminium geprägt
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 W026
  • Größe (SL): 31,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu geprägt
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
W026 - Warnung vor Gefahren durch das Aufladen von Batterien
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
W026 - Warnung vor Gefahren durch das Aufladen von Batterien
Produktart:
Warnschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
dreieckig
Symbol:
Warnung vor Gefahren durch das Aufladen von Batterien
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium geprägt
Seitenlänge:
31,5 cm
Stärke:
0,6 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Warnschild, DIN EN ISO 7010 W026, ASR A1.3 W026, wolk, Berufsgenossenschaftliche Aushänge, Betriebsvorschriften, Erste Hilfe, Belastungstabellen, Krane, Vitrinen, Brandschutzschilder, Rauchabzug, Hinweisschilder, Hallenkrane, Sicherheitsaushänge, Motivationsaufkleber, Sicherheitsaushang, VDE-Aushang, Gesetzlicher Aushang
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 200 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
11.0249
ab € 1,45*
Ähnlich
Wolk
11.0250
ab € 2,95*
Ähnlich
Wolk
30.0361
ab € 3,93*
Ähnlich
Wolk
30.0247
ab € 6,78*
Ähnlich
Wolk
21.0249
ab € 0,85*
Ähnlich
Wolk
21.0250
ab € 1,35*
Ähnlich
Wolk
21.0251
ab € 3,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.