Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbotsschild - Verbotszeichen Verbot (allgemein) Alu geprägt, Größe 20 cm ¥ DIN EN ISO 7010 P001 ASR A1.3 P001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbotsschild - Verbotszeichen Verbot (allgemein) Alu geprägt, Größe 20 cm ¥ DIN EN ISO 7010 P001 ASR A1.3 P001
Verbotsschild - Verbotszeichen Verbot (allgemein) Alu geprägt, Größe 20 cm ¥ DIN EN ISO 7010 P001 ASR A1.3 P001
Artikel-Nr.:
     C158H-110.0872
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.0872
EAN/GTIN:
     4044589009555
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allgemeines Verbotszeichen P001 Ver...
Verbotsschild EN ISO 7010 P001 Allg...
verbotsschild en iso 7010 p001 allg...
Verbotsschild Allgemeines Verbotszeichen DIN EN ISO 7010 P001 ASR A1.3 P001
Allgemeines Verbotszeichen


  • Material: Aluminium geprägt
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 P001
  • Größe (Durchm.): 20,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu geprägt
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
P001 - Allgemeines Verbotszeichen
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
P001 - Allgemeines Verbotszeichen
Produktart:
Verbotsschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rund
Symbol:
Allgemeines Verbotszeichen
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium geprägt
Durchmesser:
20,0 cm
Stärke:
0,4 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Verbotsschild, DIN EN ISO 7010 P001, ASR A1.3 P001, wolk, Rohrleitungskennzeichnungen, Kennzeichnungsbänder, Gefahrensymbole, Feuerlöschleitung, auf Rolle, Kennflex, Kabelbinder, Ventilkennzeichnung, Hinweisschild
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,73*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
39.4555
ab € 0,93*
Ähnlich
Wolk
39.4574
ab € 2,45*
Ähnlich
Wolk
39.4536
ab € 0,61*
Ähnlich
Wolk
21.0872
ab € 2,94*
Ähnlich
Wolk
21.0871
ab € 1,66*
Ähnlich
Wolk
11.0873
ab € 7,48*
Ähnlich
Wolk
11.0874
ab € 11,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.