Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisschild Brandschutz ---> Richtungspfeil, Alu geprägt, Größe 29,70x10,50 cm DIN 4066-D2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hinweisschild Brandschutz ---> Richtungspfeil, Alu geprägt, Größe 29,70x10,50 cm DIN 4066-D2
Hinweisschild Brandschutz ---> Richtungspfeil, Alu geprägt, Größe 29,70x10,50 cm DIN 4066-D2
Artikel-Nr.:
     C158H-110.2536
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.2536
EAN/GTIN:
     4044589012449
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuerwehrzeichen DIN 4066 Richtungs...
Richtungspfeil DIN 4066 Feuerwehrze...
feuerwehrzeichen din 4066 richtungs...
Hinweisschild für die Feuerwehr ----> (Richtungspfeil) DIN 4066-D2
----> (Richtungspfeil)


  • Material: Aluminium geprägt
  • DIN/NORM: DIN 4066-D2
  • Größe (BxH): 29,7 x 10,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu geprägt
Norm:
DIN 4066 (D2)
Produktart:
Feuerwehrzeichen
Produktkategorie:
Brandschutzkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rechteckig
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium
Breite:
29,7 cm
Höhe:
10,5 cm
Stärke:
0,4 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Hinweisschild für den Brandschutz, DIN 4066-D2, wolk, Maschinenkennzeichnungen, Arbeitssicherheit, Sicherheitskennzeichnungen, Not-Aus-Schilder, Etiketten, Not-Aus-Schalter, Arbeitsschutzgesetze, Unfallverhütungsvorschriften, langnachleuchtend
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
11.2535
ab € 3,43*
Ähnlich
Wolk
11.2537
ab € 8,37*
Ähnlich
Wolk
11.2538
ab € 16,58*
Ähnlich
Wolk
26.2536
ab € 8,83*
Ähnlich
Wolk
21.2535
ab € 2,87*
Ähnlich
Wolk
21.2536
ab € 3,25*
Ähnlich
Wolk
21.2537
ab € 5,00*
Ähnlich
Wolk
12.2536
ab € 9,08*
Ähnlich
Wolk
38.2536
ab € 5,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.