Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Löschwasserbehälter Hinweisschild Brandschutz, Alu geprägt, Größe 25x20 cm DIN 4066 (B2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Löschwasserbehälter Hinweisschild Brandschutz, Alu geprägt, Größe 25x20 cm DIN 4066 (B2)
Löschwasserbehälter Hinweisschild Brandschutz, Alu geprägt, Größe 25x20 cm DIN 4066 (B2)
Artikel-Nr.:
     C158H-110.2684
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.2684
EAN/GTIN:
     4044589442895
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hinweisschild für den Brandschutz
DIN 4066 (B2)
wolk
Maschinenkennzeichnungen
Hinweisschild für die Feuerwehr Hinweisschild auf eine Entnahmestelle DIN 4066 (B2)
Hinweisschild auf eine Entnahmestelle eines Löschwasserbehälters


  • Material: Aluminium geprägt
  • DIN/NORM: DIN 4066 (B2)
  • Größe (BxH): 25,0 x 20,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu geprägt
Norm:
DIN 4066 (B2)
Produktart:
Feuerwehrzeichen
Produktkategorie:
Brandschutzkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
individualisierbar
Form:
rechteckig
Temperaturbeständig bis [Grad]:
160
Temperaturbeständig von [Grad]:
-40
Text:
nach Wahl
Material:
Aluminium geprägt
Breite:
25,0 cm
Höhe:
20,0 cm
Stärke:
0,4 mm
B × H:
25,0 × 20,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,02*
€ 41,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,48*
€ 41,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.