Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugstelle zur Entnahme von Löschwasser Hinweisschild Brandschutz, Alu, 25x20 cm DIN 4066 (B3)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saugstelle zur Entnahme von Löschwasser Hinweisschild Brandschutz, Alu, 25x20 cm DIN 4066 (B3)
Saugstelle zur Entnahme von Löschwasser Hinweisschild Brandschutz, Alu, 25x20 cm DIN 4066 (B3)
Artikel-Nr.:
     C158H-110.2686
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.2686
EAN/GTIN:
     4044589442857
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuerwehrzeichen DIN 4066 Saugstell...
Saugstelle DIN 4066 Feuerwehrzeiche...
feuerwehrzeichen din 4066 saugstell...
Hinweisschild für die Feuerwehr Hinweisschild auf eine Saugstelle DIN 4066 (B3)
Hinweisschild auf eine Saugstelle zur Löschwasserentnahme


  • Material: Aluminium geprägt
  • DIN/NORM: DIN 4066 (B3)
  • Größe (BxH): 25,0 x 20,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu geprägt
Norm:
DIN 4066 (B3)
Produktart:
Feuerwehrzeichen
Produktkategorie:
Brandschutzkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
individualisierbar
Form:
rechteckig
Temperaturbeständig bis [Grad]:
160
Temperaturbeständig von [Grad]:
-40
Text:
nach Wahl
Material:
Aluminium geprägt
Breite:
25,0 cm
Höhe:
20,0 cm
Stärke:
0,4 mm
B × H:
25,0 × 20,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Hinweisschild für den Brandschutz, DIN 4066 (B3), wolk, Maschinenkennzeichnungen, Arbeitssicherheit, Sicherheitskennzeichnungen, Not-Aus-Schilder, Etiketten, Not-Aus-Schalter, Arbeitsschutzgesetze, Unfallverhütungsvorschriften, langnachleuchtend
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,23*
€ 41,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,69*
€ 41,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,87*
€ 39,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.