Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisschild Brandschutz Löschwasserbrunnen für mittelbaren.., Alu, 25x20 cm DIN 4066 (C)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hinweisschild Brandschutz Löschwasserbrunnen für mittelbaren.., Alu, 25x20 cm DIN 4066 (C)
Hinweisschild Brandschutz Löschwasserbrunnen für mittelbaren.., Alu, 25x20 cm DIN 4066 (C)
Artikel-Nr.:
     C158H-110.2688
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.2688
EAN/GTIN:
     4044589442840
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hinweisschild für den Brandschutz
DIN 4066 (C)
wolk
Maschinenkennzeichnungen
Hinweisschild für die Feuerwehr Hinweisschild auf einen Löschwasserbrunnen DIN 4066 (C)
Hinweisschild auf einen Löschwasserbrunnen mit Tiefpumpe


  • Material: Aluminium geprägt
  • DIN/NORM: DIN 4066 (C)
  • Größe (BxH): 25,0 x 20,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu geprägt
Norm:
DIN 4066 (C)
Produktart:
Feuerwehrzeichen
Produktkategorie:
Brandschutzkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
individualisierbar
Form:
rechteckig
Temperaturbeständig bis [Grad]:
160
Temperaturbeständig von [Grad]:
-40
Text:
nach Wahl
Material:
Aluminium geprägt
Breite:
25,0 cm
Höhe:
20,0 cm
Stärke:
0,4 mm
B × H:
25,0 × 20,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,22*
€ 41,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,56*
€ 41,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.