Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisschild Brandschutz Treppe die nicht zum Dachgeschoß bzw.., Alu, 20x25 cm DIN 4066 (E3)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hinweisschild Brandschutz Treppe die nicht zum Dachgeschoß bzw.., Alu, 20x25 cm DIN 4066 (E3)
Hinweisschild Brandschutz Treppe die nicht zum Dachgeschoß bzw.., Alu, 20x25 cm DIN 4066 (E3)
Artikel-Nr.:
     C158H-110.2694
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.2694
EAN/GTIN:
     4044589442826
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hinweisschild für den Brandschutz
DIN 4066 (E3)
wolk
Maschinenkennzeichnungen
Hinweisschild für die Feuerwehr Hinweisschild auf eine Treppe, die nicht zum Dachgeschoss DIN 4066 (E3)
Hinweisschild auf eine Treppe, die nicht bis zum Dachgeschoss bzw. nicht in das letzte Untergeschoss führt


  • Material: Aluminium geprägt
  • DIN/NORM: DIN 4066 (E3)
  • Größe (BxH): 20,0 x 25,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu geprägt
Norm:
DIN 4066 (E3)
Produktart:
Feuerwehrzeichen
Produktkategorie:
Brandschutzkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
individualisierbar
Form:
rechteckig
Temperaturbeständig bis [Grad]:
160
Temperaturbeständig von [Grad]:
-40
Text:
nach Wahl
Material:
Aluminium geprägt
Breite:
20,0 cm
Höhe:
25,0 cm
Stärke:
0,4 mm
B × H:
20,0 × 25,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,24*
€ 41,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,70*
€ 41,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,06*
€ 39,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.