Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisschild Brandschutz Brandwand die nicht ohne weiteres.., Alu, 20x25 cm DIN 4066 (E4)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hinweisschild Brandschutz Brandwand die nicht ohne weiteres.., Alu, 20x25 cm DIN 4066 (E4)
Hinweisschild Brandschutz Brandwand die nicht ohne weiteres.., Alu, 20x25 cm DIN 4066 (E4)
Artikel-Nr.:
     C158H-110.2696
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.2696
EAN/GTIN:
     4044589442819
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandwand DIN 4066 Feuerwehrzeichen
Feuerwehrzeichen DIN 4066 Brandwand
brandwand din 4066 feuerwehrzeichen
Hinweisschild für die Feuerwehr Hinweischild auf eine Brandwand, die nicht ohne weiteres erkennbar ist DIN 4066 (E4)
Hinweisschild auf eine Brandwand, die nicht ohne weiteres erkennbar oder aber durchbrochen ist und keine Feuerschutzabschlüsse aufweist


  • Material: Aluminium geprägt
  • DIN/NORM: DIN 4066 (E4)
  • Größe (BxH): 20,0 x 25,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu geprägt
Norm:
DIN 4066 (E4)
Produktart:
Feuerwehrzeichen
Produktkategorie:
Brandschutzkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
individualisierbar
Form:
rechteckig
Temperaturbeständig bis [Grad]:
160
Temperaturbeständig von [Grad]:
-40
Text:
nach Wahl
Material:
Aluminium geprägt
Breite:
20,0 cm
Höhe:
25,0 cm
Stärke:
0,4 mm
B × H:
20,0 × 25,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Hinweisschild für den Brandschutz, DIN 4066 (E4), wolk, Maschinenkennzeichnungen, Arbeitssicherheit, Sicherheitskennzeichnungen, Not-Aus-Schilder, Etiketten, Not-Aus-Schalter, Arbeitsschutzgesetze, Unfallverhütungsvorschriften, langnachleuchtend
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,34*
€ 42,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,80*
€ 41,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.