Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbotsschild - Verbotszeichen Rauchen verboten Alu, Größe: 31,5 cm DIN EN ISO 7010 P002 ASR A1.3 P002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbotsschild - Verbotszeichen Rauchen verboten Alu, Größe: 31,5 cm DIN EN ISO 7010 P002 ASR A1.3 P002
Verbotsschild - Verbotszeichen Rauchen verboten Alu, Größe: 31,5 cm DIN EN ISO 7010 P002 ASR A1.3 P002
Verbotsschild - Verbotszeichen Rauchen verboten Alu, Größe: 31,5 cm DIN EN ISO 7010 P002 ASR A1.3 P002
Verbotsschild - Verbotszeichen Rauchen verboten Alu, Größe: 31,5 cm DIN EN ISO 7010 P002 ASR A1.3 P002
Artikel-Nr.:
     C158H-110.A6017
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.A6017
EAN/GTIN:
     4044589367457
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rauchen verboten (Hinweisschild)
Rauchen verboten (Textschild)
Rauchen verboten P002 Verbotsschild
Verbotsschild EN ISO 7010 P002 Rauc...
Verbotsschild Rauchen verboten DIN EN ISO 7010 P002 ASR A1.3 P002
Rauchen verboten


  • Material: Aluminium geprägt
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 P002
  • Größe (Durchm.): 31,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu geprägt
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
P002 - Rauchen verboten
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
P002 - Rauchen verboten
Produktart:
Verbotsschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rund
Symbol:
Rauchen verboten
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium geprägt
Durchmesser:
31,5 cm
Stärke:
0,6 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Rauchen verboten- Betreten..., verbotsschild en iso 7010 p002 rauchen verboten alu, rauchen verboten- betreten..., verbotsschild en iso 7010 p002 rauchen verboten wolk, Verbotsschild, Rauchen verboten, Alu, Größe: 31, 5 cm, DIN EN ISO 7010 P002, ASR A1.3 P002, wolk, Rohrleitungskennzeichnungen, Kennzeichnungsbänder, Gefahrensymbole, Feuerlöschleitung, auf Rolle, Kennflex, Kabelbinder, Ventilkennzeichnung, Hinweisschild
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,38*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
39.4567
ab € 0,92*
Ähnlich
Wolk
39.4586
ab € 2,45*
Ähnlich
Wolk
39.4548
ab € 0,61*
Ähnlich
Wolk
30.A6001
ab € 3,55*
Ähnlich
Wolk
30.A6005
ab € 2,47*
Ähnlich
Wolk
31.A6001
ab € 26,65*
Ähnlich
Wolk
38.A6005
ab € 4,28*
Ähnlich
Wolk
15.A6015
ab € 9,55*
Ähnlich
Wolk
38.A6010
ab € 4,88*
Ähnlich
Wolk
38.A6015
ab € 8,00*
Ähnlich
Wolk
11.A6010
ab € 1,16*
Ähnlich
Wolk
11.A6015
ab € 2,02*
Ähnlich
Wolk
11.A6020
ab € 6,97*
Ähnlich
Wolk
11.A6021
ab € 15,76*
Ähnlich
Wolk
21.A6015
ab € 1,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.