Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notausgang Rettungs-Zusatzschild, Alu,langnachleuchtend,Safety Marking, 29,70x10,50 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notausgang Rettungs-Zusatzschild, Alu,langnachleuchtend,Safety Marking, 29,70x10,50 cm
Notausgang Rettungs-Zusatzschild, Alu,langnachleuchtend,Safety Marking, 29,70x10,50 cm
Notausgang Rettungs-Zusatzschild, Alu,langnachleuchtend,Safety Marking, 29,70x10,50 cm
Notausgang Rettungs-Zusatzschild, Alu,langnachleuchtend,Safety Marking, 29,70x10,50 cm
Artikel-Nr.:
     C158H-150.0099
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     15.0099
EAN/GTIN:
     4044589054326
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Fluchtwegschilder Praxisbewährt
Fluchtwegschilder Zusatzzeichen
Rettungschild Zusatzzeichen
Fluchtweg - Zusatzschild- langnachleuchtend Notausgang
Notausgang


  • Material: SafetyMarking langnachleuchtend HI 150 Aluminium
  • Größe (BxH): 30,0 x 10,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu HI 150
Materialnorm:
DIN 67510-1
Materialnorm Klassifizierung:
Klasse C
Produktart:
Fluchtwegschild
Produktkategorie:
Fluchtwegkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Montageort:
Innenbereich
Symbol:
Notausgang
Temperaturbeständig bis [Grad]:
135
Temperaturbeständig von [Grad]:
-30
Leuchtdichte [mcd]:
150 mcd
Material:
Aluminium
Breite:
30,0 cm
Höhe:
10,5 cm
Stärke:
0,56 mm
Langnachleuchtend:
Ja
B × H:
30,0 × 10,5 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
15.0100
ab € 7,66*
Ähnlich
Wolk
38.0099
ab € 2,55*
Ähnlich
Wolk
43.0099
ab € 2,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.