Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzschild mit Text nach Wahl,Alu,langnachleuchtend,Safety Marking, 29,7x10,5cm DIN 4066-D1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brandschutzschild mit Text nach Wahl,Alu,langnachleuchtend,Safety Marking, 29,7x10,5cm DIN 4066-D1
Brandschutzschild mit Text nach Wahl,Alu,langnachleuchtend,Safety Marking, 29,7x10,5cm DIN 4066-D1
Brandschutzschild mit Text nach Wahl,Alu,langnachleuchtend,Safety Marking, 29,7x10,5cm DIN 4066-D1
Artikel-Nr.:
     C158H-150.2659
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     15.2659
EAN/GTIN:
     4044589441799
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandschutzzeichen zur Selbstbeschr...
brandschutzzeichen zur selbstbeschr...
Hinweisschild für die Feuerwehr mit max. 20 Zeichen Text nach Wahl DIN 4066-D1
Hinweisschilder nach DIN 4066 mit Text nach Wahl

Vielfältige Kennzeichnungsmöglichkeiten durch individuelle Textgestaltung.

Schilder lieferbar in den Qualitäten langnachleuchtend mit rotem Rand sowie Standard mit rotem Rand.

Je nach Größe mit bis zu 20 bzw. 30 Zeichen Text nach Wahl.

Bitte bei der Bestellung unbedingt mit angeben.

Beispiel-Bestellung:

380.2660 – Vorsicht Stufe!

 


  • Material: SafetyMarking langnachleuchtend HI 150 Aluminium
  • DIN/NORM: DIN 4066-D1
  • Größe (BxH): 29,7 x 10,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu HI 150
Norm:
DIN 4066 (D1)
Produktart:
Feuerwehrzeichen
Produktkategorie:
Brandschutzkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
langnachleuchtend | individualisierbar
Form:
rechteckig
Temperaturbeständig bis [Grad]:
135
Temperaturbeständig von [Grad]:
-30
Text:
nach Wahl
Material:
Aluminium
Breite:
29,7 cm
Höhe:
10,5 cm
Stärke:
0,56 mm
B × H:
29,7 × 10,5 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Brandschutzschild - nachleuchtend, DIN 4066-D1, DIN 67510-1 - Klasse C, wolk, Maschinenkennzeichnungen, Arbeitssicherheit, Sicherheitskennzeichnungen, Not-Aus-Schilder, Etiketten, Not-Aus-Schalter, Arbeitsschutzgesetze, Unfallverhütungsvorschriften, langnachleuchtend
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,35*
€ 40,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,28*
€ 38,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
15.2660
ab € 34,14*
Ähnlich
Wolk
11.2658
ab € 13,41*
Ähnlich
Wolk
15.2658
ab € 18,91*
Ähnlich
Wolk
15.2661
ab € 39,12*
Ähnlich
Wolk
26.2659
ab € 19,63*
Ähnlich
Wolk
26.2661
ab € 31,90*
Ähnlich
Wolk
21.2658
ab € 12,87*
Ähnlich
Wolk
21.2661
ab € 31,49*
Ähnlich
Wolk
38.2658
ab € 18,41*
Ähnlich
Wolk
38.2660
ab € 33,47*
Ähnlich
Wolk
38.2661
ab € 38,74*
Ähnlich
Wolk
26.2658
ab € 13,02*
Ähnlich
Wolk
26.2660
ab € 26,77*
Ähnlich
Wolk
43.2658
ab € 12,85*
Ähnlich
Wolk
45.2661
ab € 31,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.