Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Richtungsangabe rechts/links Brandschutz, Alu, nachleuchtend, Safety Marking, 20x20 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Richtungsangabe rechts/links Brandschutz, Alu, nachleuchtend, Safety Marking, 20x20 cm
Richtungsangabe rechts/links Brandschutz, Alu, nachleuchtend, Safety Marking, 20x20 cm
Richtungsangabe rechts/links Brandschutz, Alu, nachleuchtend, Safety Marking, 20x20 cm
Artikel-Nr.:
     C158H-150.2710
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     15.2710
EAN/GTIN:
     4044589004437
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandschutzschild Richtungpfeil
Brandschutzschild Richtungsangabe
Brandschutzzeichen Richtungpfeil
Brandschutzzeichen Richtungsangabe
Brandschutz-Zusatzschild - langnachleuchtend Richtungsangabe rechts/links
SafetyMarking® Brandschutzschild – Richtungsangabe links/rechts

Ausführung: langnachleuchtend
zum Einsatz mit einem Brandschutzzeichen nach ASR A1.3 und DIN EN ISO 7010
in allen Arbeitsstätten und öffentlichen Bereichen.

  • langnachleuchtend – DIN 67510-1 Klasse C
  • geeignet für den Inneneinsatz
  • normkonform
  • Qualität Made in Germany

  • Material: SafetyMarking langnachleuchtend HI 150 Aluminium
  • Größe (BxH): 20,0 x 20,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu HI 150
Materialnorm:
DIN 67510-1
Materialnorm Klassifizierung:
Klasse C
Produktart:
Brandschutzschild
Produktkategorie:
Brandschutzkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Form:
quadratisch
Symbol:
Richtungspfeil
Leuchtdichte [mcd]:
150 mcd
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium
Breite:
20,0 cm
Höhe:
20,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: brandschutzzeichen richtungpfeil links, brandschutzschild richtungpfeil, Brandschutzschild - nachleuchtend, DIN 67510-1 - Klasse C, wolk, Kombischilder, Sicherheitsschilder, Zusatzschilder, Sicherheitskennzeichen, Typenschild, Leistungsschilder, Maschinenschilder, Etiketten, Betriebsbedarf, Maschinenkennzeichnung
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,54*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
11.2709
ab € 1,65*
Ähnlich
Wolk
11.2710
ab € 2,95*
Ähnlich
Wolk
15.2709
ab € 2,98*
Ähnlich
Wolk
38.2709
ab € 2,18*
Ähnlich
Wolk
38.2710
ab € 3,58*
Ähnlich
Wolk
43.2709
ab € 1,35*
Ähnlich
Wolk
43.2710
ab € 1,78*
Ähnlich
Wolk
21.2710
ab € 1,20*
Ähnlich
Wolk
21.2709
ab € 1,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.