Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzschild, nachchleuchtend, Winkelschild, Löschschlauch Größe: 20 x 20cm DIN EN ISO 7010 F002 ASR A1.3 F002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brandschutzschild, nachchleuchtend, Winkelschild, Löschschlauch Größe: 20 x 20cm DIN EN ISO 7010 F002 ASR A1.3 F002
Brandschutzschild, nachchleuchtend, Winkelschild, Löschschlauch Größe: 20 x 20cm DIN EN ISO 7010 F002 ASR A1.3 F002
Brandschutzschild, nachchleuchtend, Winkelschild, Löschschlauch Größe: 20 x 20cm DIN EN ISO 7010 F002 ASR A1.3 F002
Artikel-Nr.:
     C158H-150.A5145
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     15.A5145
EAN/GTIN:
     4044589368539
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandschutzschild ISO 7010 Löschsch...
Brandschutzschild ISO 7010 Wandhydr...
Brandschutzzeichen ISO 7010 Löschsc...
Brandschutzzeichen ISO 7010 Wandhyd...
Brandschutzschild - Winkel - langnachleuchtend Löschschlauch DIN EN ISO 7010 F002 ASR A1.3 F002
SafetyMarking® Brandschutz-Winkelschild – Löschschlauch

Norm: DIN EN ISO 7010 F002, ASR A1.3 F002

Winkelschilder ragen in den Raum hinein und gewährleisten ein frühes und besseres Erkennen der Sicherheitszeichen.

Der Einsatz von Winkel- und Fahnenschildern wird vom Fachbereich „Organisation des Arbeitsschutzes“ der DGUV empfohlen.
 

Ausführung: langnachleuchtend 
zum Einsatz in allen Arbeitsstätten und öffentlichen Bereichen.

  • langnachleuchtend – DIN 67510-1 Klasse C
  • geeignet für den Inneneinsatz
  • normkonform
  • Qualität Made in Germany

Montagemaße B x H x T für Winkelschilder:

Für 15,0 x 15,0 = 25,5 x 15,2 x 10,5 cm

Für 20,0 x 20,0 = 33,5 x 20,2 x 14,0 cm


  • Material: SafetyMarking langnachleuchtend HI 150 Aluminium
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 F002
  • Größe (BxHxT): 33,5 x 20,2 x 14,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu HI 150
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
F002 - Löschschlauch
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
F002 - Löschschlauch
Materialnorm:
DIN 67510-1
Materialnorm Klassifizierung:
Klasse C
Produktart:
Brandschutz Winkelschild
Produktkategorie:
Brandschutzkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Symbol:
Löschschlauch
Leuchtdichte [mcd]:
150 mcd
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium
Breite:
20,0 cm
Höhe:
20,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Löschschlauch F002 Brandschutzzeichen, Wandhydrant F002 Brandschutzzeichen, brandschutzschild iso 7010 löschschlauch, Brandschutzschild, nachchleuchtend, Winkelschild, Löschschlauch Größe: 20 x 20cm, DIN EN ISO 7010 F002, ASR A1.3 F002, DIN 67510-1 - Klasse C, wolk, Kombischilder, Sicherheitsschilder, Zusatzschilder, Sicherheitskennzeichen, Typenschild, Leistungsschilder, Maschinenschilder, Etiketten, Betriebsbedarf, Maschinenkennzeichnung
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
15.A5140
ab € 10,16*
Ähnlich
Wolk
44.A5140
ab € 10,16*
Ähnlich
Wolk
44.A5145
ab € 12,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.