Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Augenabschirmung für Patienten tragen Gebotsschild, selbstkl. Folie, Größe 10cm DIN EN ISO 7010 M025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Augenabschirmung für Patienten tragen Gebotsschild, selbstkl. Folie, Größe 10cm DIN EN ISO 7010 M025
Augenabschirmung für Patienten tragen Gebotsschild, selbstkl. Folie, Größe 10cm DIN EN ISO 7010 M025
Artikel-Nr.:
     C158H-210.0379
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.0379
EAN/GTIN:
     4044589118417
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gebotsschild EN ISO 7010 M025
Gebotszeichen M025 ISO 7010
Gebotsschilder Praxisbewährt
gebotsschilder praxisbewaehrt wolk
Gebotsschild Kleinkinder durch weitgehend lichtundurchlässige DIN EN ISO 7010 M025
Augenabschirmung für Patienten tragen


  • Material: Weich-PVC-Folie, selbstklebend, bedruckt
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 M025
  • Größe (Durchm.): 10,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
M025 - Kleinkinder durch weitgehend lichtundurchlässige
Produktart:
Gebotsschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rund
Symbol:
Kleinkinder durch weitgehend lichtundurchlässige Augenabschirmung schützen
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Durchmesser:
10,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: gebotsschild en iso 7010 m025, gebotsschilder praxisbewährt 100mm, Gebotsschild, DIN EN ISO 7010 M025, wolk
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,66*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.