Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allgemeines Gebotszeichen Gebotsschild, selbstkl. Folie, Größe 10cm DIN EN ISO 7010 M001 ASR A1.3 M001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allgemeines Gebotszeichen Gebotsschild, selbstkl. Folie, Größe 10cm DIN EN ISO 7010 M001 ASR A1.3 M001
Allgemeines Gebotszeichen Gebotsschild, selbstkl. Folie, Größe 10cm DIN EN ISO 7010 M001 ASR A1.3 M001
Artikel-Nr.:
     C158H-210.0633
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.0633
EAN/GTIN:
     4044589023186
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allgemeines Gebotszeichen M001 Gebo...
Gebotsschild EN ISO 7010 M001 Allge...
Gebotsschilder Praxisbewährt
gebotsschilder praxisbewaehrt wolk
Gebotsschild Allgemeines Gebotszeichen DIN EN ISO 7010 M001 ASR A1.3 M001
Allgemeines Gebotszeichen


  • Material: PVC-Folie, selbstklebend
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 M001
  • Größe (Durchm.): 10,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
M001 - Allgemeines Gebotszeichen
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
M001 - Allgemeines Gebotszeichen
Produktart:
Gebotsschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rund
Symbol:
Allgemeines Gebotszeichen
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Durchmesser:
10,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: gebotsschild en iso 7010 m001 allgemeines gebotszeichen, gebotsschilder praxisbewährt 100mm, Gebotsschild, DIN EN ISO 7010 M001, ASR A1.3 M001, wolk
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,50*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
21.0634
ab € 2,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.