Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bitte regelmäßig Händewaschen und desinfizieren!, selbstkl. Folie , 10,5 x 11,9 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bitte regelmäßig Händewaschen und desinfizieren!, selbstkl. Folie , 10,5 x 11,9 cm
Bitte regelmäßig Händewaschen und desinfizieren!, selbstkl. Folie , 10,5 x 11,9 cm
Bitte regelmäßig Händewaschen und desinfizieren!, selbstkl. Folie , 10,5 x 11,9 cm
Artikel-Nr.:
     C158H-210.1450
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.1450
EAN/GTIN:
     4044589444738
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gebots-Kombischilder Praxisbewährt
Gebotsschilder Praxisbewährt
Corona Hinweisschild
Covid-19 Hinweisschild
Gebots-Kombischild Bitte regelmäßig Händewaschen und desinfizieren!
Bitte regelmäßig Händewaschen und desinfizieren!

Gebots-Kombischild

Bitte regelmäßig Händewaschen und desinfizieren!

 

Beugen Sie Grippe und anderen Infektionen vor, indem Sie sich selbst ganz einfach durch regelmäßiges Händewaschen und Desinfizieren schützen!


  • Material: PVC-Folie, selbstklebend
  • Größe (BxH): 21,0 x 23,8 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Breite:
21,0 cm
Höhe:
23,8 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
45.1450
ab € 3,90*
Ähnlich
Wolk
21.1452
ab € 0,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.