Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutz Bedienungsanleitung für Wandydranten mit Flachschlauch, Folie, A4 DIN 14461-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brandschutz Bedienungsanleitung für Wandydranten mit Flachschlauch, Folie, A4 DIN 14461-6
Brandschutz Bedienungsanleitung für Wandydranten mit Flachschlauch, Folie, A4 DIN 14461-6
Brandschutz Bedienungsanleitung für Wandydranten mit Flachschlauch, Folie, A4 DIN 14461-6
Artikel-Nr.:
     C158H-210.2601
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.2601
EAN/GTIN:
     4044589425355
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauschlauch
Flachschlauch
Sicherheitsaushang
Sicherheitsaushänge
Hinweisschilder Brandschutz Bedienungsanleitung für Wandhydranten mit Flachschlauch DIN 14461-6
Bedienungsanleitung für Wandydranten mit Flachschlauch


  • Material: 0029 PVC-Folie, selbstklebend
  • DIN/NORM: DIN 14461-6
  • Größe (BxH): 29,7 x 21,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Produktart:
Brandschutzschild
Produktkategorie:
Brandschutzkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rechteckig
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Breite:
29,7 cm
Höhe:
21,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: bauschlauch, DIN 14461-6, wolk
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,89*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.