Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisschild Brandschutz für geeignete Stelle zum Anleitern, Folie, 20x25 cm DIN 4066 (E2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hinweisschild Brandschutz für geeignete Stelle zum Anleitern, Folie, 20x25 cm DIN 4066 (E2)
Hinweisschild Brandschutz für geeignete Stelle zum Anleitern, Folie, 20x25 cm DIN 4066 (E2)
Artikel-Nr.:
     C158H-210.2692
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.2692
EAN/GTIN:
     4044589380678
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anleitern DIN 4066 Feuerwehrzeichen
Feuerwehrzeichen DIN 4066 Anleitern
Feuerwehrzeichen DIN 4066 Stelle zu...
Stelle zum Anleitern DIN 4066 Feuer...
Hinweisschild für die Feuerwehr auf geeignete Stelle zum Anleitern DIN 4066 (E2)
Hinweisschild auf eine geeignete Stelle zum Anleitern


  • Material: 1050 PVC-Folie, selbstklebend
  • Größe (BxH): 20,0 x 25,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Norm:
DIN 4066 (E2)
Produktart:
Feuerwehrzeichen
Produktkategorie:
Brandschutzkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rechteckig
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Breite:
20,0 cm
Höhe:
25,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: anleitern din 4066 feuerwehrzeichen, Hinweisschild für den Brandschutz, DIN 4066 (E2), wolk, Maschinenkennzeichnungen, Arbeitssicherheit, Sicherheitskennzeichnungen, Not-Aus-Schilder, Etiketten, Not-Aus-Schalter, Arbeitsschutzgesetze, Unfallverhütungsvorschriften, langnachleuchtend
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
11.2692
ab € 8,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.